946件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/2●接続ネジ:R1/2●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9345-04
ストップ栓 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 白 007シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:007-1933アズワン品番65-8665-25
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●コード番号:9102-34アズワン品番65-8681-99
PPディスポルアーチップ アイシスPPディスポルアーチップアイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51Lアズワン品番65-9402-72
分留用ジョイント60° 060シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留用ジョイント60° 060シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:060-1519アズワン品番65-8673-81
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
8,320税込9,152
1個
15日以内出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-86
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/4-18NPTオス●サイズ(mm):16×33Lアズワン品番65-9403-33
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
2,099税込2,309
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
PTFE ストッパー 1240シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE ストッパー 1240シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:19●全長 mm:38●コード番号:1240-0019アズワン品番65-8682-03
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,999税込7,699
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:45●コード番号:9102-45アズワン品番65-8682-01
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
10,700税込11,770
1個
当日出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-90
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/4●接続ネジ:R1/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-99
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き BOHLENDERGL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付きBOHLENDER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂T型スクリュージョイントBOHLENDER
12,999税込14,299
1個
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-28
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
2,099税込2,309
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):9×17Lアズワン品番65-9403-43
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズエスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1セット(50枚)
13日以内出荷
仕様●小穴×大穴:Φ4×Φ10●長さ(mm):85●入数:50枚●コード番号:3306-02Sアズワン品番65-8687-55
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●摘要:12~29●1組●材質:シリコン●コード番号:9104-1219アズワン品番65-8682-12
PTFE ストッパー 1240シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE ストッパー 1240シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
分留用ジョイント60° 060シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留用ジョイント60° 060シリーズ日本理化学器械(NRK)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●コード番号:060-1919アズワン品番65-8673-83
アダプター(アーリン型) 058シリーズ 日本理化学器械(NRK)アダプター(アーリン型) 058シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:29●コード番号:058-2900アズワン品番65-8673-79
アダプター 057シリーズ 日本理化学器械(NRK)アダプター 057シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●コード番号:057-1919アズワン品番65-8673-75
ストップ栓 茶 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 茶 007シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:19/33●コード番号:007-1933Tアズワン品番65-8665-33
ストップ栓・C 短形 茶 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓・C 短形 茶 007シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:15/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-15CBアズワン品番65-8665-19
分留受器 上部15 4077シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留受器 上部15 4077シリーズ日本理化学器械(NRK)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●上部:15●下部:12●コード番号:4077-1512アズワン品番65-8664-22
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
ボトルキャップ共通アクセサリー アイシスボトルキャップ共通アクセサリーアイシス
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-78
オールフッ素樹脂異径スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂異径スクリュージョイントBOHLENDER
8,999税込9,899
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4⇔6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×49L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-34
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
3,399税込3,739
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188
実験研究用配管材フィッティング