946件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
USL-PTFE ニードルバルブ アングル型装置用 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE ニードルバルブ アングル型装置用 00Uシリーズユニバーサル
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
USL-PTFE 高圧ニードルバルブ アングル型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 高圧ニードルバルブ アングル型 00Uシリーズユニバーサル
20,980税込23,078
1個
21日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
USL-PTFE 高圧ニードルバルブ ストレート型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 高圧ニードルバルブ ストレート型 00Uシリーズユニバーサル
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
USL-PTFE ニードルバルブ アングル型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE ニードルバルブ アングル型 00Uシリーズユニバーサル
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
USL-PTFE ニードルバルブ ストレート型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE ニードルバルブ ストレート型 00Uシリーズユニバーサル
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
USL-PTFE 3方ボールバルブC型 00U-154シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 3方ボールバルブC型 00U-154シリーズユニバーサル
87,980税込96,778
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製3方ボールバルブでチューブを直接接続できるコンパクトタイプの設計です。
USL-PTFE 2方ボールバルブC型 00U-153シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 2方ボールバルブC型 00U-153シリーズユニバーサル
53,980税込59,378
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製2方ボールバルブでチューブを直接接続できるコンパクトタイプの設計です。
USL-PTFE 3方ボールバルブB型 00U-152シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 3方ボールバルブB型 00U-152シリーズユニバーサル
60,980税込67,078
1個
21日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の3方ボールバルブで球を変形させ(特許申請中)Oリングシールとなっているため、従来のボールバルブより安価でハンドルも軽くコンパクトな製品です。
USL-PTFE 2方ボールバルブB型 00U-151シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 2方ボールバルブB型 00U-151シリーズユニバーサル
36,980税込40,678
1個
21日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の2方ボールバルブで球を変形させ(特許申請中)Oリングシールとなっているため、従来のボールバルブより安価でハンドルも軽くコンパクトな製品です。
USL-PTFE 3方ボールバルブA型 00U-150シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 3方ボールバルブA型 00U-150シリーズユニバーサル
91,980税込101,178
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の3方ボールバルブで耐圧力アップとコストダウンした製品です。
USL-PTFE 2方ボールバルブA型 00U-149シリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 2方ボールバルブA型 00U-149シリーズユニバーサル
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の2方ボールバルブで耐圧力アップとコストダウンした製品です。
USL専用締め付治具 00U-054シリーズ ユニバーサルUSL専用締め付治具 00U-054シリーズユニバーサル
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
NEW-USLソロバン玉シール仕様の専用ナット締め付治具です。
ハーフ・ユニオン 5個入 ウシオ(UHT)ハーフ・ユニオン 5個入ウシオ(UHT)
5,998税込6,598
1袋
7日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
貫通ハーフ PP 10入 ウシオ(UHT)貫通ハーフ PP 10入ウシオ(UHT)
3,398税込3,738
1袋
5日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
サービス・ユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)サービス・ユニオン POM 10入ウシオ(UHT)
7,498税込8,248
1袋
10日以内出荷
材質POM
ミニフィッティング T型異径 アイシスミニフィッティング T型異径アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプT型異径
F-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ)フロウエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
R1/8寸法A(mm)39寸法E(mm)4寸法B(mm)9寸法C(mm)24寸法W(mm)10
F-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ) フロウエルF-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ)フロウエル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)フロウエル
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ サービス・ユニオンウシオユーテック
6,498税込7,148
1袋(10本)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオンウシオユーテック
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオンウシオユーテック
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・ユニオンウシオユーテック
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
30シリーズ二方バルブ コクゴ30シリーズ二方バルブコクゴ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
30シリーズ二方バルブ
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
異径フレヤード コクゴ異径フレヤードコクゴ
7,598税込8,358
1袋(5個)
7日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFE T型コネクター コクゴPTFE T型コネクターコクゴ
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
チューブカップリング ボディのみ コクゴチューブカップリング ボディのみコクゴ
4,998税込5,498
1個
欠品中
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
PTFE分配ホルダー 一入四配 三商PTFE分配ホルダー 一入四配三商
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入四配
PTFE分配ホルダー 一入三配 三商PTFE分配ホルダー 一入三配三商
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入三配
PTFEマニホールド装置 四連式 三商PTFEマニホールド装置 四連式三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別四連式
PTFEマニホールド装置 三連式 三商PTFEマニホールド装置 三連式三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から37日以内出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別三連式
アダプターフィッティング 三商アダプターフィッティング三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
隔壁取付用ルアーフィッテング 三商隔壁取付用ルアーフィッテング三商
1,398税込1,538特価
1セット(10個)
当日出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
USL-PFA溶着H型ジョイント 00I-143シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着H型ジョイント 00I-143シリーズユニバーサル
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
USL-PFA溶着U型ジョイント 00I-142シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着U型ジョイント 00I-142シリーズユニバーサル
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
USL-PFA溶着T型ジョイント 00I-141シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着T型ジョイント 00I-141シリーズユニバーサル
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
実験研究用配管材フィッティング