15ページ目: ガス採取/発生

713件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PM2.5インパクタ用フィルター SIBATA(柴田科学)

    PM2.5インパクタ用フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm
    寸法(Φmm)37
  • 検出部用スタンド SIBATA(柴田科学)

    検出部用スタンド

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。
    質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
  • フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ35mm用

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
    適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
  • ウレタンホルダー短型用 SIBATA(柴田科学)

    ウレタンホルダー短型用

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。
    材質ガラス
  • ガラス繊維フィルター 角形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター 角形

    SIBATA(柴田科学)
    68,999税込75,899
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    一般的なサンプリング用
    寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
  • ソフトケース FC-M1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース FC-M1型用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
    用途FC-M1型用
  • ソフトケース FC-L1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース FC-L1型用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
    用途FC-L1型用
  • ポリ製受器 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ポリ製受器 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
    材質ポリ製容量(L)20
  • ロート 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ロート 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじん計のデポジットゲージ用ロートです。
    材質硬質ガラス質量(g)2880
  • ソフト付通信ケーブル SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。
    対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
  • カプセルフィルター SIBATA(柴田科学)

    カプセルフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    カプセルフィルター LAS-1型です。
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    39,980税込43,978
    1枚
    11日以内出荷から45日以内出荷
    容量(L)200
  • ワールパックバッグ ジーエルサイエンス

    ワールパックバッグ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1組(500枚)
    翌日出荷から46日以内出荷
  • ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
    用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
  • フィルターエレメント VFE-015 5個入 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-015 5個入

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。
    用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
  • ソフトケース MT-05用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MT-05用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。
    用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
  • スルーパイプ SIBATA(柴田科学)

    スルーパイプ

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
    用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
  • グリス HV型用 SIBATA(柴田科学)

    グリス HV型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
    用途HV型用質量(g)100
  • ACアダプター SPU16B-105型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SPU16B-105型

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
    アズワン品番64-3880-51
  • 吸排気アダプター SIBATA(柴田科学)

    吸排気アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用 オプション品です。
  • ミニインラインガスフィルター コクゴ

    ミニインラインガスフィルター

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
    材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
  • サンプリングバッグ コクゴ

    サンプリングバッグ

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷
    特に臭気用ガスの採取に最適です。
  • フッ素樹脂バッグ コクゴ

    フッ素樹脂バッグ

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱性に優れています。
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    279,800税込307,780
    1個
    15日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)140×83×100測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))質量(g)約700(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)155×83×100(突起部除く)測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))質量(g)約800(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
  • 球状活性炭捕集管 光明理化

    球状活性炭捕集管

    光明理化
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイティーパック用 活栓のみ ナリカ

    マイティーパック用 活栓のみ

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    5日以内出荷
    S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム容量(L)4
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • スペアカセット 近江オドエアーサービス

    スペアカセット

    近江オドエアーサービス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • におい袋 近江オドエアーサービス

    におい袋

    近江オドエアーサービス
    56,980税込62,678
    1箱(3枚×100組)
    7日以内出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
    材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250容量(L)3
  • テドラーバッグ 2ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 2ツ口

    近江オドエアーサービス
    1,998税込2,198
    1枚
    11日以内出荷
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
  • ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    光明理化
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(10m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)

    光明理化
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • 地下浸透用延長採取管 ガステック

    地下浸透用延長採取管

    ガステック
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ホットプローブ ガステック

    ホットプローブ

    ガステック
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ボーリングバー ガステック

    ボーリングバー

    ガステック
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ガス採取/発生