4ページ目: ガス採取/発生

1,097件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベ残量アラート装置 e-アラート ユタカ(Crown)

    ボンベ残量アラート装置 e-アラート

    ユタカ(Crown)
    22,980税込25,278
    1個
    33日以内出荷
    ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ
    仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売アズワン品番67-9249-92
  • ガス検知管 247S 過酸化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 247S 過酸化水素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:過酸化水素●測定範囲:0.5~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名247S 過酸化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-36保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • ガス検知管 118SD ベンゼン 北川式/光明理化

    ガス検知管 118SD ベンゼン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:ベンゼン●測定範囲:0.1~75ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名118SD ベンゼン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-87校正証明書一般校正
  • ガス検知管 120SB 硫化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 120SB 硫化水素

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:1~150ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120SB 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-61校正証明書一般校正
  • ガス検知管 126SB 二酸化炭素 北川式/光明理化

    ガス検知管 126SB 二酸化炭素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:0.05~1.0%●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:0.05~1.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名126SB 二酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-22校正証明書一般校正
  • ガス検知管 137U 水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 137U 水素

    北川式/光明理化
    22,980税込25,278
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:水素●測定範囲:0.05~2.06%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名137U 水素測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-08校正証明書一般校正
  • ガス検知管 110S ガソリン 北川式/光明理化

    ガス検知管 110S ガソリン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:ガソリン●測定範囲:0.05~0.6%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名110S ガソリン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-07校正証明書一般校正
  • ガス検知管 173SB 塩化水素 北川式/光明理化

    ガス検知管 173SB 塩化水素

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:塩化水素●測定範囲:0.4~40ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名173SB 塩化水素測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-86校正証明書一般校正
  • ガス検知管 106SC 一酸化炭素 北川式/光明理化

    ガス検知管 106SC 一酸化炭素

    北川式/光明理化
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    22日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:1~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名106SC 一酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-48校正証明書一般校正
  • ガス検知管 106SA 一酸化炭素 北川式/光明理化

    ガス検知管 106SA 一酸化炭素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:5~2000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名106SA 一酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-40校正証明書一般校正
  • ガス検知管 106SH 一酸化炭素 北川式/光明理化

    ガス検知管 106SH 一酸化炭素

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:0.1%~2.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名106SH 一酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-36校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 122DL トルエン 122シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:122DL トルエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100校正証明書一般校正
  • 可燃性ガス探知器 新コスモス電機

    可燃性ガス探知器

    新コスモス電機
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。 照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。 〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他
    付属品レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等寸法(mm)38×32×135質量(g)約190(レザーケースを含む)電源単3電池×2本(付属)応答時間5秒以内ガス採気方式自動吸収式検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅濃度(ppm)10(メタン・イソブタン等/検知可能)漏洩量3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
    付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当
  • 二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ イチネン製作所

    二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ

    イチネン製作所
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
    サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
  • 酸素ロガー 窒素切替可 アズワン

    酸素ロガー 窒素切替可

    アズワン
    62,900税込69,190
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
    仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • 活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フェルト

    SIBATA(柴田科学)
    12,680税込13,948
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
  • マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single SIBATA(柴田科学)

    マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single

    SIBATA(柴田科学)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    容量(mL)10アズワン品番64-8273-29
  • チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    チャンバーブロックセット SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
    アズワン品番64-8273-79
  • ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプターATS090-P240

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
  • 異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター Φ25mmろ紙用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
    型式NW-354型用
  • ガス捕集容器 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集容器

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
  • Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)

    Fineにおい袋3L 3枚組 100組入

    TGK(東京硝子器械)
    56,900税込62,590
    1箱
    3日以内出荷
    無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
    寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
  • メチルイソチオシアネート検知管 ガステック

    メチルイソチオシアネート検知管

    ガステック
    3,298税込3,628
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    低濃度測定の際に使用すると良いです。 土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。 反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。 簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途環境測定用トラスコ品番245-1939質量(g)70測定対象気体メチルイソチオシアネート対象ガスメチルイソチオシアネート有効期間2年測定範囲(ppm)0.07~25
  • バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
    用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
  • COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)

    COセンサー IES-4000用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
    用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
  • スカイピアバッグ ジーエルサイエンス

    スカイピアバッグ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
  • バッファタンク SIBATA(柴田科学)

    バッファタンク

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
  • ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)

    ゴムアダプター MP用

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
    用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19
  • ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス採取袋 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
  • 騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用 SIBATA(柴田科学)

    騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
    用途騒音計NL-27型接続用
  • ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター丸形

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
    用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
  • アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)

    アルコール除去筒

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1箱(4本)
    32日以内出荷
    CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
  • ポリウレタンフォーム SIBATA(柴田科学)

    ポリウレタンフォーム

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
    寸法(Φ×mm)90×50
  • グリス HV型用 SIBATA(柴田科学)

    グリス HV型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
    用途HV型用質量(g)100
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1個
    33日以内出荷から43日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
  • マイティーパック用 活栓のみ ナリカ

    マイティーパック用 活栓のみ

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    5日以内出荷
    S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
ガス採取/発生