3ページ目: ガス採取/発生

1,095件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用 北川式/光明理化

    ガス検知管 600SP 圧縮空気中一酸化炭素 P-40R専用

    北川式/光明理化
    23,980税込26,378
    1式
    8日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用)アズワン品番61-9735-56校正証明書一般校正
  • ポータブル高圧ガスボンベ 交換用カートリッジボンベ アズワン

    ポータブル高圧ガスボンベ 交換用カートリッジボンベ

    アズワン
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
    サイズ約Φ40×134mmアズワン品番2-113-21充填量(L)(ガス)15
  • 低濃度水素警報器 イチネン製作所

    低濃度水素警報器

    イチネン製作所
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
    測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)

    ツインプレート サンプラー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
    用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • 乾電池ユニット DB-10N型 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ユニット DB-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。
    仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • 専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)

    専用石鹸液 石鹸膜流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
  • アルミニウムバッグ コクゴ

    アルミニウムバッグ

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から41日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • 圧力調整器 ユタカ(Crown)

    圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.9タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
  • 吸引ボックス アズワン

    吸引ボックス

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • ガスバック 片口(アメ色) アラム

    ガスバック 片口(アメ色)

    アラム
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム
  • におい袋用 シリコン栓 近江オドエアーサービス

    におい袋用 シリコン栓

    近江オドエアーサービス
    7,998税込8,798
    1組(100個)
    7日以内出荷
  • パッシブ・ドジチューブ ガステック

    パッシブ・ドジチューブ

    ガステック
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
    測定回数10
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー A型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • フレックサンプラー バッグ シリコンキャップ アズワン

    フレックサンプラー バッグ シリコンキャップ

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-8921-11寸法(mm)Φ8
  • ラボラン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン

    ラボラン サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

    アズワン
    13,662税込15,028
    1パック(11枚)
    当日出荷
    仕様1つ口キャップ付き
  • フッ素樹脂バッグ アズワン

    フッ素樹脂バッグ

    アズワン
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • 真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)

    真空びん用シリコン栓 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    3日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
    容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
  • 真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)

    真空びん 大気ガス採集用

    TGK(東京硝子器械)
    65,600税込72,160
    1個
    23日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
  • Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1組(48個)
    翌々日出荷
    入数(個)48
  • フレックスポンプ DC1-NA 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ DC1-NA

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
    外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
  • 住宅内環境測定用ガス検知管 ガステック

    住宅内環境測定用ガス検知管

    ガステック
    3,198税込3,518
    1箱(5回分)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。
    用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft) SKC(環境測定)

    PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    本製品は内径3/16インチ、外径1/4インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティングの外側に適合する仕様です。
    用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
  • チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)

    チャコールチューブ 単層タイプ 1000入

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1袋(1000本)
    欠品中
    無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
    用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
  • MD-612E用浮子付サンプリングホース 光明理化

    MD-612E用浮子付サンプリングホース

    光明理化
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    ポータブル測定器MD-612E用の浮子付サンプリングホースです。
    材質柔軟フッ素樹脂
  • センサーコード OPA-6000E用 光明理化

    センサーコード OPA-6000E用

    光明理化
    13,980税込15,378
    1本
    22日以内出荷
    ポケッタブル酸素モニターOPA-6000Eのオプション品です。延長コードと接続アダプターにより遠隔測定が可能です。
  • 二酸化炭素モニター 光明理化

    二酸化炭素モニター

    光明理化
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    経済産業省ガイドライン対応製品。ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)。手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり。有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見える。CO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯。壁掛けも可能。ロギング機能搭載。消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)。幅広いレンジをカバー。本体でロギングデータを確認可能。小型・軽量・自立・壁掛けも可能
    用途新型コロナ感染防止対策に。換気の効果確認に!。環境の変化に素早く順応仕様測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒)質量(g)200電源内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C)最小表示【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm測定精度5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内)表示方式有機ELによるデジタル表示適合電流(A)2以上温度測定範囲(℃)0.0~50.0連続使用時間内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上外部出力(Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC測定対象二酸化炭素(CO2)校正手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度測定原理NDIR(非分散型赤外線式)使用温湿度範囲0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと)温度測定精度±1.0℃(10.0~40.0)湿度測定精度±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH)測定範囲(ppm)0~10000ロギング15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ)アラームCO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×115×35湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
  • 圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機

    圧力調整器”ハイセレクト”

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
    用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
  • サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷から24日以内出荷
    SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
    スリーブタイプPP製8スリーブ
ガス採取/発生