5ページ目: ガス採取/発生

1,097件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティーパック用 活栓のみ ナリカ

    マイティーパック用 活栓のみ

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    5日以内出荷
    S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
  • ガス噴射管 円筒形 TGK(東京硝子器械)

    ガス噴射管 円筒形

    TGK(東京硝子器械)
    8,390税込9,229
    1本
    10日以内出荷から17日以内出荷
    タイプ円筒形管外径(Φmm)8
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1箱(500枚×2袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
    仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1セット(5個)
    欠品中
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • ガスバック 片口(アメ色) アラム

    ガスバック 片口(アメ色)

    アラム
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム
  • スペアカセット 近江オドエアーサービス

    スペアカセット

    近江オドエアーサービス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • におい袋用 鼻あて 近江オドエアーサービス

    におい袋用 鼻あて

    近江オドエアーサービス
    4,998税込5,498
    1組(100枚)
    当日出荷
  • テドラーバッグ 2ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 2ツ口

    近江オドエアーサービス
    1,998税込2,198
    1枚
    11日以内出荷
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
  • ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(5m)

    光明理化
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
  • ガス採取器用 遠隔採取管(10m) 光明理化

    ガス採取器用 遠隔採取管(10m)

    光明理化
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
  • パイロテック ガステック

    パイロテック

    ガステック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
    寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
  • ホットプローブホルダー ガステック

    ホットプローブホルダー

    ガステック
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴムセット ガステック

    カバーゴムセット

    ガステック
    679税込747
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • カバーゴム(太管用) ガステック

    カバーゴム(太管用)

    ガステック
    799税込879
    1式(20個)
    6日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • スマートバッグ2F ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • シリコングリスセット SIBATA(柴田科学)

    シリコングリスセット

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
    ・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型用シリコングリスです。 ・グリス、ヘラ、ミクロスパーテルのセットです。
    セット内容グリス、ヘラ、スパーテル
  • ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス捕集板 NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
    用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
  • シリコングリス NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    シリコングリス NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
    用途NW-354型用
  • 手動式真空ポンプ SIBATA(柴田科学)

    手動式真空ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
    付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15
  • バッテリーユニット LI-10N型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット LI-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。
    型式LI-10N型
  • インピンジャーホルダー SIBATA(柴田科学)

    インピンジャーホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
  • ガス捕集管用 ガスチューブホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 ガスチューブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
    用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング
  • パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)

    パッシブガスチューブ 有機溶剤用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(12本)
    当日出荷
    ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
    用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
  • シャトルチューブ取付部品セット SIBATA(柴田科学)

    シャトルチューブ取付部品セット

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・シャトルチューブをハイボリウムエアサンプラーに取り付ける際に、バランスを崩すことなく捕集が可能となります。
    用途HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用セット内容HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用サニタリーフランジ(オス、メス)×各1個シャトルチューブ用スタンド×1個PTFEリング×1コ、ネジ×1式六角レンチ×1個
  • ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
    適合Φ110mmろ紙用
  • PM4金属捕集板セット Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    PM4金属捕集板セット Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
    適合Φ110mm用セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
  • ガス捕集袋 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集袋

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    材質ふっ化ビニール
  • ろ紙ホルダー B型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー B型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
  • 高圧ガスボンベ アズワン

    高圧ガスボンベ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラボランテドラバッグ1つ口 アズワン

    ラボランテドラバッグ1つ口

    アズワン
    15,345税込16,880
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプキャップ付
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • フレックサンプラー バッグ シリコンキャップ アズワン

    フレックサンプラー バッグ シリコンキャップ

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ8アズワン品番1-8921-11
  • Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1組(48個)
    翌々日出荷
    入数(個)48
  • XPS-7シリーズ用センサユニット 新コスモス電機

    XPS-7シリーズ用センサユニット

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 A タイプ 近江オドエアーサービス

    フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 A タイプ

    近江オドエアーサービス
    3,298税込3,628
    1枚
    17日以内出荷
    フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム耐圧仕様・一辺開放タイプ
  • フレックスポンプ DC1-NA 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ DC1-NA

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
    仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min
  • 共用カセットチューブ 5本入 近江オドエアーサービス

    共用カセットチューブ 5本入

    近江オドエアーサービス
    15,980税込17,578
    1箱
    10日以内出荷
    ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
  • 真空捕集瓶 ジーエルサイエンス

    真空捕集瓶

    ジーエルサイエンス
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
ガス採取/発生