クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEPAフィルター アズワン

    HEPAフィルター

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥77,100~税込¥84,810~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックス

    カラーボーイ用消耗品 排気フィルター

    アンデックス
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(5枚)ほか
    6日以内出荷
    調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。排気フィルター AD-2000。1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組。2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組。3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組。4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組
    用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
  • 組立式暗室クリーンブース 伸榮産業

    組立式暗室クリーンブース

    伸榮産業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    清浄度クラス10000材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)LED40W1灯×1基
  • 組立式暗室ブース 伸榮産業

    組立式暗室ブース

    伸榮産業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
    仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
  • キャスターセット ホーザン

    キャスターセット

    ホーザン
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    5日以内出荷
    エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
    セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
  • ファンフィルタユニット用プレフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • ポータブルクリーンブース アズワン

    ポータブルクリーンブース

    アズワン
    ¥102,000税込¥112,200
    1台
    当日出荷
    必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
    電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)風量(m3/min)約1以上有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風速(m/s)約0.5以上集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
  • シリコーンチューブ ホーザン

    シリコーンチューブ

    ホーザン
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    CL-905-4交換用チューブ
    適合機種CL-905-4長さ(m)1寸法(Φmm)内径4/外径6
  • 微差圧計 ホーザン

    微差圧計

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
    付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-903
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    13日以内出荷
    適合機種CL-903質量(kg)11.5
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-901/CL-901-A
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
    厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
  • 陰圧ブース ホーザン

    陰圧ブース

    ホーザン
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    41日以内出荷
    現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
    用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • HEPAフィルター取付ネジセット ホーザン

    HEPAフィルター取付ネジセット

    ホーザン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8965-86
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    31日以内出荷
    全高上下型
    適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
  • 陰圧ブース用出入口シート ホーザン

    陰圧ブース用出入口シート

    ホーザン
    ¥89,980税込¥98,978
    1枚
    3日以内出荷
    出入口シートのみ
    アズワン品番64-8897-04
  • 陰圧ブース用シート ホーザン

    陰圧ブース用シート

    ホーザン
    ¥299,800税込¥329,780
    1枚
    13日以内出荷
    陰圧ブース用シート、CL-905-2含むシート一式
    アズワン品番64-8897-03
  • クリーンシェルフ キャニオン

    クリーンシェルフ

    キャニオン
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    15日以内出荷
    シェルフ内を清浄度ISOクラス6相当に保てます。
    材質棚板・ポール・天板:ステンレスSUS304、カーテン:オレフィン系ポリエチレン、HEPAユニット筐体:ステンレスSUS430消費電力(W)[HEPAユニット仕様]28/36電源[HEPAユニット仕様]AC100V 単相50:60Hz電源コード(m)[HEPAユニット仕様]アース付プラグ5m集塵効率(%)[HEPAユニット仕様]0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上棚板5枚
  • 塩ビ製簡易ビニールフード 新光化成

    塩ビ製簡易ビニールフード

    新光化成
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    7日以内出荷
    金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
    カバー軟質PVC透明寸法(mm)500×700×500H枠塩ビ角パイプ30角
  • エアコンスタンド ホーザン

    エアコンスタンド

    ホーザン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
    用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
  • 簡易クリーンスペース 新光化成

    簡易クリーンスペース

    新光化成
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
    材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
  • ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1枚
    4日以内出荷
  • 殺菌酵素フィルタ アズワン

    殺菌酵素フィルタ

    アズワン
    ¥51,100税込¥56,210
    1個
    当日出荷
    フィルターサイズ(mm)200×200×50アズワン品番1-7883-13
  • アクリルクリーンフード アズワン

    アクリルクリーンフード

    アズワン
    ¥81,000税込¥89,100
    1個
    翌々日出荷
    仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
  • クリーンカバーシェルフ アズワン

    クリーンカバーシェルフ

    アズワン
    ¥157,000~税込¥172,700~
    1個
    翌々日出荷
  • クリーンブース アズワン

    クリーンブース

    アズワン
    ¥194,000税込¥213,400
    1個
    28日以内出荷
    仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷
    伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
    仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
  • 間仕切りカーテン ホーザン

    間仕切りカーテン

    ホーザン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7556アズワン品番1-8714-13
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-7627
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番810-7629適合機種CL-901
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
  • 殺菌灯15W アズワン

    殺菌灯15W

    アズワン
    ¥8,118税込¥8,930
    1個
    翌々日出荷
    適合本体TY-33N型番15Wアズワン品番62-2985-88
クリーンブース