カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケニス(25)
- アズワン(17)
- 三商(14)
- 日油技研工業(8)
- ナリカ(8)
- TOHO(トーホー)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- メディコムジャパン(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ヤマト科学(3)
- 家田貿易(3)
- 積水化学工業(2)
- Nasco(2)
- 栄研化学(2)
- 環境テクノス(2)
- シャムロック(2)
- ホギ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(200枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
滅菌テープ(オートクレーブ用)
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から翌日出荷滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。テープ長さ(m)50
インジケーターテープ
シャムロック(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。テープ長さ(m)12.7
エスクリニカパック
積水化学工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
オートクレーブ洗浄液
TOMY(トミー精工)¥8,898税込¥9,7881本(1000mL)当日出荷オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
オートクレーブ用滅菌カード
日油技研工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(250枚)ほか当日出荷滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
EO滅菌インジケーターテープ
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。テープ長さ(m)50
インジケーターテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,070~税込¥7,777~1個当日出荷から翌々日出荷クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。テープ長さ(m)6.35
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
乾熱滅菌ラベル
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(500枚)当日出荷特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
滅菌カード(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(250枚)欠品中オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
ステンレス丸かご
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
ラブバッグ
三商¥5,998~税込¥6,598~1セット(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
オートクレーブバッグ
ナリカ¥1,900税込¥2,0901パック(10枚)当日出荷加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。寸法(mm)305×660付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)132
滅菌表示付オートクレーブバッグ
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1箱(200枚)ほか当日出荷から翌々日出荷四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125厚さ(mm)0.05仕様口締めバンド付き
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
ケニス¥6,498税込¥7,1481個(1個)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
オートクレーブ用消臭剤
ケニス¥5,998税込¥6,5981本(110錠)当日出荷天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
オートクレーブバッグ
家田貿易¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)当日出荷から翌々日出荷口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
耐熱滅菌バッグ
アズワン¥9,360税込¥10,2961袋(100枚)当日出荷耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から4日以内出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
オートクレーブ専用クリーナー
SKメディカル電子¥5,498~税込¥6,048~1組(12袋×6g)ほか当日出荷から4日以内出荷オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。主成分酒石酸
滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(1000枚)当日出荷滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
インジケーターテープ(乾熱滅菌用)
シャムロック¥6,898~税込¥7,588~1巻当日出荷から5日以内出荷クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。テープ長さ(m)6.35