絞り込み
ブランド
- 三商
- ケニス(25)
- アズワン(17)
- 日油技研工業(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ヤマト科学(3)
- 家田貿易(3)
- 積水化学工業(2)
- Nasco(2)
- 栄研化学(2)
- 環境テクノス(2)
- シャムロック(2)
- ホギ(2)
- ブランドをもっと見る

ラブバッグ
三商¥5,998~税込¥6,598~1セット(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤
三商¥5,998税込¥6,5981セット(110錠)4日以内出荷内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
ガラスビーズ滅菌器
三商¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ
三商¥26,980~税込¥29,678~1セット(500枚)6日以内出荷底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
滅菌ロールバッグ エースステリ
三商¥57,980~税込¥63,778~1セット(2巻)ほか6日以内出荷蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
滅菌パック ガゼットロールタイプ
三商¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。寸法(mm×m)(400×80)×100
SSピペット滅菌器用傾斜スタンド
三商¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷クリーンベンチ内での作業にとても便利です。適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)材質ステンレス寸法(mm)95×280×H160
サンバッグ クリア Lサイズ用ラック
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
オートクレーブ用バック
三商¥19,980税込¥21,9781セット(100個)3日以内出荷丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820





















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)