絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(123)
  • ケニス(84)
  • エスコ(61)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • ナリカ(21)
  • コクゴ(18)
  • 本多電子(17)
  • エスエヌディ(14)
  • TRUSCO(13)
  • マクセル(12)
  • 石井ブラシ産業(12)
  • 野宮産業(11)
  • ヴェルヴォクリーア(10)
  • 日油技研工業(8)
  • 名優(8)
  • オオモリ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • 三和化研工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP水切りカゴ 三商

    PP水切りカゴ

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホコリよけのフタが付いた便利な水切りカゴです。
    材質PP形状角型
  • 目詰まり除去ブラシ 三商

    目詰まり除去ブラシ

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55毛丈(mm)35台座径(Φmm)80
  • ラブバッグ 三商

    ラブバッグ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
  • 抗菌丸ざる 三商

    抗菌丸ざる

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状丸型
  • 回収セット 三商

    回収セット

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
    セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
  • 三商 木製メスフラスコラック 三商

    三商 木製メスフラスコラック

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
    セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • PPザル 三商

    PPザル

    三商
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    これで、サッと水切りができます。ボール(93-5136)とセットでお使い下さい。
    材質PP形状丸型寸法(mm)Φ204×208×H108直径(Φmm)204高さ(mm)108
  • シリコン製ハンドクリーナー 三商

    シリコン製ハンドクリーナー

    三商
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度(℃)260
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • 鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ 三商

    鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ

    三商
    26,980税込29,678
    1セット(500枚)
    6日以内出荷
    底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
  • 滅菌ロールバッグ  エースステリ 三商

    滅菌ロールバッグ エースステリ

    三商
    57,980税込63,778
    1セット(2巻)ほか
    6日以内出荷
    蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
  • 滅菌パック ガゼットロールタイプ 三商

    滅菌パック ガゼットロールタイプ

    三商
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
    寸法(mm×m)(400×80)×100
  • ハイテックバッグSS用ラック 三商

    ハイテックバッグSS用ラック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
  • PFA タンクバスケット 三商

    PFA タンクバスケット

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    セットで各種洗浄に便利です。
    材質PFA形状角型容量(L)約9.35
  • PPボール 1.9L 三商

    PPボール 1.9L

    三商
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    洗いものやザルの水切り用にぴったりです。ザル(93-5137)とセットでお使い下さい。
    材質PP形状丸型高さ(mm)92容量(L)1.9寸法(Φ×高さH)(mm)207×92
  • シリコンモノクリーナー 三商

    シリコンモノクリーナー

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    一体成形ステンレス芯入。
    長さ(mm)255幅(mm)56耐熱温度(℃)260
  • 抗菌角ざる 三商

    抗菌角ざる

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状角型
  • クリーンバスケットボトム 三商

    クリーンバスケットボトム

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    開閉時に便利なスライド式のフタで壊れにくく丈夫です。取っ手が長く、機械への出し入れも楽にできます。スタッキング可能で、未使用時も効率的な収納ができます。
    材質SUS304(電解研磨処理)形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)345×310網目(mm)2.38
  • 洗浄カゴ 持ち手付 三商

    洗浄カゴ 持ち手付

    三商
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    グリップ付ハンドルが標準装備。テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
    材質SUS304形状角型網目(mm)45(底部)
  • 浅型ざる 丸型 SUS304 三商

    浅型ざる 丸型 SUS304

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • 折りたたみ式ステンバスケット 三商

    折りたたみ式ステンバスケット

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。
    材質SUS304形状角型高さ(mm)200網目(mm)10
  • ドライラックラボ 三商

    ドライラックラボ

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。
    材質(小物用バスケット・水受けバット)PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
  • ピペット滅菌器 角型 三商

    ピペット滅菌器 角型

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製滅菌缶 三商

    ステンレス製滅菌缶

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ループ&ニードル専用滅菌缶。
  • SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 三商

    SSピペット滅菌器用傾斜スタンド

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
    適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)材質ステンレス寸法(mm)95×280×H160
  • サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ 三商

    サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    L用ラックをS・Mに適応させることができるアダプタです。
  • サンバッグ クリア Lサイズ用ラック 三商

    サンバッグ クリア Lサイズ用ラック

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
  • オートクレーブ用バック 三商

    オートクレーブ用バック

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
    材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
  • 角型ピペット滅菌缶 三商

    角型ピペット滅菌缶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54材質SUS304 2B材厚さ(mm)0.4本体内寸法(mm)65×80×200
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄