滅菌テープ(オートクレーブ用)ケニス当日出荷から翌日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
ステンレス丸かごケニス当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
滅菌缶ケニス当日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
滅菌カード(EOガス用)ケニス当日出荷
各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
オートクレーブ用消臭剤ケニス当日出荷
天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス当日出荷
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
角型ピペット滅菌缶ケニス5日以内出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
ステンレス滅菌缶ケニス翌日出荷から31日以内出荷
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
滅菌カード(オートクレーブ用)ケニス当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
小物用カストケニス5日以内出荷
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
インジケーターテープケニス翌日出荷から5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
消臭クリニカパックケニス翌日出荷
消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
ハイテックバッグエースケニス¥17,980~税込¥19,778~
1組(200枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。
付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
バイオロジカルインジケーター(ACE test)ケニス¥37,980~税込¥41,778~
1組(100本)
4日以内出荷
無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
滅菌ロールバッグケニス5日以内出荷
オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
小型ガラスビーズ滅菌器ケニス4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
シャーレ滅菌缶ケニス3日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
卓上型オートクレーブ Saniclaveケニス31日以内出荷
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980