絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(27)
  • 日油技研工業(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • 三商(14)
  • アルプ(8)
  • ナリカ(8)
  • ホギ(7)
  • TOHO(トーホー)(6)
  • ステム(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • サンセイ医療器材(6)
  • アテクト(6)
  • ヘルマ(5)
  • コクゴ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 積水化学工業(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,089税込2,298
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,911税込4,302
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • インジケーターテープ アズワン

    インジケーターテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
    テープ長さ(m)6.35
  • サニスペック滅菌バッグ アズワン

    サニスペック滅菌バッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1袋(100枚)
    当日出荷
    小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
    寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
  • オートクレーブ用廃棄バック アズワン

    オートクレーブ用廃棄バック

    アズワン
    13,860税込15,246
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 角型滅菌缶 アズワン

    角型滅菌缶

    アズワン
    5,110税込5,621
    1個
    当日出荷
    アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
  • 滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入 アズワン

    滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入

    アズワン
    3,800税込4,180
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PPサイズ寸法(mm)360×660厚さ(mm)0.05アズワン品番8-7479-21
  • エスクリニカパック アズワン

    エスクリニカパック

    アズワン
    2,380税込2,618
    1個
    翌々日出荷
    材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.08オートクレーブの可否121℃(20分)
  • UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ アズワン

    UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ

    アズワン
    7,227税込7,950
    1箱(100個)
    当日出荷
    少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
    材質UV-Polymer
  • KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワン

    KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1箱(50ピース)
    当日出荷
    KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
    材質KBr
  • 耐熱滅菌バッグ アズワン

    耐熱滅菌バッグ

    アズワン
    9,360税込10,296
    1袋(100枚)
    当日出荷
    耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
    アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
  • ポリ袋 アズワン

    ポリ袋

    アズワン
    19,700税込21,670
    1袋(200枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • 殺菌線消毒保管庫 アズワン

    殺菌線消毒保管庫

    アズワン(1件のレビュー)
    94,900税込104,390
    1台
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
  • アテスト TM 過酸化水素ガス滅菌用トライメトリック化学的インジケータ 250枚入 アズワン

    アテスト TM 過酸化水素ガス滅菌用トライメトリック化学的インジケータ 250枚入

    アズワン
    7,990税込8,789
    1袋(250枚)
    6日以内出荷
    3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
    仕様●サイズ:19mm×51mmアズワン品番67-3052-16
  • クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワン

    クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ

    アズワン
    37,100税込40,810
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
    仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
  • エコ脱臭剤 ハニカム構造 アズワン

    エコ脱臭剤 ハニカム構造

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
    薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。
    付属品マグネットシール材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE寸法(mm)約123×127×34質量(kg)0.2有効期間約5年間※1アズワン品番4-6127-01
  • HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用 アズワン

    HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用

    アズワン
    4,990税込5,489
    1箱(250枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
    寸法(mm)25×62
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入

    アズワン
    11,500税込12,650
    1袋(100枚)
    当日出荷
    温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
    材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン
    5,970税込6,567
    1袋(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
    材質PP厚さ(mm)0.05
  • 殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン

    殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm

    アズワン
    112,000税込123,200
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
  • UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入 アズワン

    UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入

    アズワン
    3,851税込4,236
    1箱(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    73,900税込81,290
    1セット
    翌々日出荷
    総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
    電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
  • 薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン

    薄層クロマトグラフィー 100シリーズ

    アズワン
    12,200税込13,420
    1枚
    7日以内出荷
    透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
    仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
  • 顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン

    顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ

    アズワン
    49,302税込54,232
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
    対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    141,000税込155,100
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
  • ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワン

    ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個
    翌々日出荷
    種別交換用ガラスビーズアズワン品番3-6549-11
  • オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き) アズワン

    オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)

    アズワン
    21,700税込23,870
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
  • バイオハザードバッグ アズワン

    バイオハザードバッグ

    アズワン
    9,790税込10,769
    1箱(4袋×50枚)
    翌々日出荷
    バッグに内容物等必要事項を記入出来る様に白い書き込みスペースが付いています。
  • 滅菌缶 アズワン

    滅菌缶

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
  • 滅菌バッグ アズワン

    滅菌バッグ

    アズワン
    6,890税込7,579
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • サイエンスオートクレーブ アズワン

    サイエンスオートクレーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    278,000税込305,800
    1台
    当日出荷
    132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら
  • 殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン

    殺菌保管庫 アポロンキーパーD3

    アズワン
    114,998税込126,498
    1台
    4日以内出荷
    扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
    仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
  • セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入 アズワン

    セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入

    アズワン
    2,340税込2,574
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
    材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
  • 3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ アズワン

    3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ

    アズワン
    29,600税込32,560
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
    仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05
  • 3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ アズワン

    3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ

    アズワン
    25,980税込28,578
    1箱(50本)
    当日出荷
    AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
    仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-06
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入

    アズワン
    16,700税込18,370
    1袋(100枚)
    当日出荷
    温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
    材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
  • 噴霧器 オートクレーブ専用 アズワン

    噴霧器 オートクレーブ専用

    アズワン
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。
    材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
  • サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能 アズワン

    サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能

    アズワン
    797,000税込876,700
    1個
    翌々日出荷
    10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
    仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品