絞り込み
ブランド
- アズワン
- ケニス(8)
- 三商(7)
- アルプ(7)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 東京エム・アイ商会(4)
- ヤマト科学(3)
- トミー精工(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- 栄研化学(2)
- SKメディカル電子(2)
- ADVANTEC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TOMY(トミー精工)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- アラム(1)
- タカゾノ(1)
- インターサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る

エコ脱臭剤 ハニカム構造
アズワン¥4,790税込¥5,2691個翌々日出荷薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。付属品マグネットシール材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE寸法(mm)約123×127×34質量(kg)0.2有効期間約5年間※1アズワン品番4-6127-01
乾熱滅菌器 KMシリーズ
アズワン¥141,000~税込¥155,100~1台当日出荷シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
サイエンスオートクレーブ
アズワン(1件のレビュー)¥278,000税込¥305,8001台当日出荷132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら
噴霧器 オートクレーブ専用
アズワン¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥298,000税込¥327,8001台7日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付
アズワン¥432,000税込¥475,2001台10日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)【缶体】約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】240×360タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-803-02-22温度設定115℃/121℃圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
乾熱滅菌器 KMシリーズ
アズワン¥141,000~税込¥155,100~1台当日出荷シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)
アズワン¥71,300~税込¥78,430~1個当日出荷LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
ループ滅菌器 Solaris
アズワン¥211,000税込¥232,1001個当日出荷数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
サイエンスオートクレーブ(16L)
アズワン¥393,000税込¥432,3001台当日出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
サイエンスオートクレブ
アズワン¥402,000税込¥442,2001個当日出荷仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
サイエンスオートクレブ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
フレアー滅菌器
アズワン¥85,900税込¥94,4901個当日出荷短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
ドライキャビネット
アズワン¥279,000税込¥306,9001台当日出荷洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA
アズワン¥33,760~税込¥37,136~1箱(80本)ほか6日以内出荷から12日以内出荷オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。容量9mL/本
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル