インディケーターテープTOHO(トーホー)5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)TOHO(トーホー)当日出荷から4日以内出荷
クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
インディケーターテープTOHO(トーホー)4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。一般的に使用されるオートクレーブ用です。
インディケーターテープTOHO(トーホー)4日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。オートクレーブで通常の滅菌処理を行うと”CONTAMINATED"の文字の上に”STERILIZED"の文字が現れます。
インディケーターテープTOHO(トーホー)4日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープの淵にレッド、イエロー、グリーン、ブルー又はブラックの帯が印刷されておりサンプルの識別もできます。
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置環境テクノス税込¥59,378¥53,980