フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
セットフロアーナット付プレート アカギセットフロアーナット付プレートアカギ(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート アカギステンセットフロアーナット付きプレートアカギ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製種類フロアーバンド
ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンドタカヤマ金属工業(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギセットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)32~80種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
床バンド アカギ床バンドアカギ(2件のレビュー)
299税込329
1組(2本)
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の床バンド。
仕上電気亜鉛メッキ
ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションステンレススーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
防振セットフロアーナット付プレート アカギ防振セットフロアーナット付プレートアカギ
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
レベルバンド カクダイレベルバンドカクダイ
609税込670
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
ステンセットフロアー(SGP・VP用) アカギステンセットフロアー(SGP・VP用)アカギ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ防振セットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
TNセットフロアーナット付プレート アカギTNセットフロアーナット付プレートアカギ
429税込472
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
TN床バンド アカギTN床バンドアカギ
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
TNセットフロアーナット付プレート アカギTNセットフロアーナット付プレートアカギ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
ステン床バンド アカギステン床バンドアカギ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
449税込494
1個
翌々日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)150寸法w(mm)32寸法BW3/8
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギどぶめっきセットフロアーナット付プレートアカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)アカギ
959税込1,055
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
N-010720 クイックレベル (GP・VP用) 日栄インテックN-010720 クイックレベル (GP・VP用)日栄インテック
449税込494
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP・VP
セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギセットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
649税込714
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド用足 アカギ床バンド用足アカギ
979税込1,077
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
浮き上がり床バンド用足。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ上に継手等が存在し、床バンド設置が困難な場合にご利用ください。スラブから浮かせて、振れ止め支持が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ75-150mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)75/150
万能床座 オンダ製作所万能床座オンダ製作所
919税込1,011
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
N-010602 床バンド BN付 日栄インテックN-010602 床バンド BN付日栄インテック
289税込318
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)25適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド 日栄インテックN-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド日栄インテック
559税込615
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)
スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)65~80
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
689税込758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
セットフロアーVプレート(SGP・VP) アカギセットフロアーVプレート(SGP・VP)アカギ
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアーナット付プレート アカギステンTNセットフロアーナット付プレートアカギ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN床バンド アカギステンTN床バンドアカギ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL床バンド アカギステンCL床バンドアカギ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド10tゴム付 アカギ床バンド10tゴム付アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド アカギ床バンドアカギ(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
203mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ203mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:203、D:45呼び径200アズワン品番64-2208-74
153mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ153mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:153、D:45呼び径150アズワン品番64-2208-73

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド