フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ

    ステンセットフロアーナット付きプレート

    アカギ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
    材質SUS 304製種類フロアーバンド
  • ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業

    ワンタッチレベルバンド

    タカヤマ金属工業(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
    仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
  • スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • 床バンド アカギ

    床バンド

    アカギ(2件のレビュー)
    299税込329
    1組(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の床バンド。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
  • 防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ

    どぶめっきセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNセットフロアーナット付プレート アカギ

    TNセットフロアーナット付プレート

    アカギ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整バンド
    呼び径(A)32~80種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
    材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンセットフロアー(SGP・VP用) アカギ

    ステンセットフロアー(SGP・VP用)

    アカギ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
    材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
  • ステン床バンド アカギ

    ステン床バンド

    アカギ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水管支持金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水管支持金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    829税込912
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
    用途天井配管でも使用可能。
  • 床バンド 昭和コーポレーション

    床バンド

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • ステンTNセットフロアー アカギ

    ステンTNセットフロアー

    アカギ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。
    材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用床バンドゴム付 アカギ

    銅管用床バンドゴム付

    アカギ
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床バンド アカギ

    床バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス床バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス床バンド

    昭和コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • N-010602 床バンド BN付 日栄インテック

    N-010602 床バンド BN付

    日栄インテック
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)25適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
  • N-010720 クイックレベル (GP・VP用) 日栄インテック

    N-010720 クイックレベル (GP・VP用)

    日栄インテック
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP・VP
  • N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド 日栄インテック

    N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド

    日栄インテック
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)
  • N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付 日栄インテック

    N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付

    日栄インテック
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)
  • スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS分割フリーレベルバンド

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
  • ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギ

    ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)

    アカギ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
    材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNセットフロアーナット付プレート アカギ

    TNセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン床バンド10tゴム付 アカギ

    ステン床バンド10tゴム付

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • TN床バンド アカギ

    TN床バンド

    アカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    75-150mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)75/150
  • 60.5mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ

    60.5mm フロアーバンド(ステンレス製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BK-50S
  • 34.0mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ

    34.0mm フロアーバンド(ステンレス製)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BK-25S
  • レベルバンド カクダイ

    レベルバンド

    カクダイ
    609税込670
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)150寸法w(mm)32寸法BW3/8
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • 万能床座 オンダ製作所

    万能床座

    オンダ製作所
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
  • 万能床座 オンダ製作所

    万能床座

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・スラブから立ち上げた既存の寸切りボルト(3/8、ピッチ95mm)に取り付けて下さい。

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド