絞り込み
ブランド
- アズワン
- TPP(184)
- ビーエム機器(129)
- Thermo Fisher Scientific(108)
- GVS(89)
- コーニング(67)
- Genesee Scientific Corporation(51)
- Argos Technologies Inc(45)
- Celltreat(33)
- Simport(32)
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- EVER GREEN(15)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- 住友ベークライト(13)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
- WATSON(10)
- FALCON(9)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- ブランドをもっと見る

角型培地瓶 GPEシリーズ
アズワン¥4,653~税込¥5,118~1箱(12本)ほか当日出荷から翌々日出荷ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入
アズワン¥10,000税込¥11,0001箱(5本)翌々日出荷超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
アイビス凍結保存用チューブ
アズワン¥24,300~税込¥26,730~1ケース(500本)ほか当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
クライオチューブCryoFreeze(R)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個×10袋)当日出荷から翌々日出荷液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)形状外ネジ・自立型
クライオチューブCryoFreeze(R)
アズワン¥24,000~税込¥26,400~1箱(50個×6袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷液体窒素での保管に適しています。仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
クライオチューブCryoFreeze(R)
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1箱(500個×4袋)翌々日出荷から12日以内出荷キャップインサートはクライオチューブの識別に便利です。仕様DNase・RNase・DNAフリー材質PE(ポリエチレン)タイプキャップインサート
クライオバイアル
アズワン¥44,900~税込¥49,390~1箱(10袋×100個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否可仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
プロビオクライオチューブ(O-RINGシール)
アズワン(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷から12日以内出荷Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能