絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ヤマト科学(58)
- 三商(13)
- アズワン(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- シグマアルドリッチ(4)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 仁礼工業(1)
- climbing(クライミング)(1)
- エス・ティ・ジャパン(1)
特価
「材質」から絞り込む

SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300コックPTFE
SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス長さL(mm)170寸法a(mm)260寸法b(mm)30上部(SPC)SPC-15コックTF-13寸法c(mm)43
共通摺合クロマトカラム ガラスコック
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
SPCクロマト管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個32日以内出荷から33日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
SPCクロマトカラム PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
クロマトカラム PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。材質ほうけい酸ガラス