絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • アズワン(66)
  • S.G.E(50)
  • Merck(メルクミリポア)(39)
  • シゲミ(27)
  • 日本理化学器械(NRK)(14)
  • 矢沢科学(9)
  • コスモスビード(7)
  • ビーエム機器(6)
  • ADVANTEC(5)
  • YMC(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • 三商(3)
  • CAMAG(カマグ)(3)
  • テクネ計測(3)
  • OPTIMA(2)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム 島津GC用

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    形状キャップ型対応機種島津全機種
  • 石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
  • グラファイトフェラル ジーエルサイエンス

    グラファイトフェラル

    ジーエルサイエンス
    9,498税込10,448
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス

    15%グラファイト/85%べスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1組(25個)
    欠品中
    用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
  • 多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    多段式石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    49,980税込54,978
    1式
    欠品中
    キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
    目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
  • ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター オシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    5,898税込6,488
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • 石英ウール Fine ジーエルサイエンス

    石英ウール Fine

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    繊維径(μm)1~6
  • ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンス

    ステンレス製ジョイント(HPLC用)

    ジーエルサイエンス
    7,698税込8,468
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS ZDV ユニオン ジーエルサイエンス

    SUS ZDV ユニオン

    ジーエルサイエンス
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFコード6010-72352適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-32
  • PEEKユニオン ジーエルサイエンス

    PEEKユニオン

    ジーエルサイエンス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFコード6010-72322適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-31
  • PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ 10m

    ジーエルサイエンス
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)10
  • 注入口ライナー 島津用 ジーエルサイエンス

    注入口ライナー 島津用

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンス

    PEEKチューブ (LC用)

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(inch[mm])1/16
  • 固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18 ジーエルサイエンス

    固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • HPLC用フィッティング ジーエルサイエンス

    HPLC用フィッティング

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
  • パーマピュアドライヤー ジーエルサイエンス

    パーマピュアドライヤー

    ジーエルサイエンス
    81,980税込90,178
    1本
    6日以内出荷から33日以内出荷
    吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)。電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
  • ガス漏れ検出液スヌープ ジーエルサイエンス

    ガス漏れ検出液スヌープ

    ジーエルサイエンス
    3,698税込4,068
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合に泡が発生し、漏れを確認できる検知液です。無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。泡立ちが良く、べたつかず、乾燥後も汚れが残りません。
    使用温度範囲(℃)-2~93
  • 有機物除去管(活性炭入) ジーエルサイエンス

    有機物除去管(活性炭入)

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • キャリアーガス乾燥管 一般分析用 ジーエルサイエンス

    キャリアーガス乾燥管 一般分析用

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • ステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純) ジーエルサイエンス

    ステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純)

    ジーエルサイエンス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)5
  • ETFEチューブ (LC用) ジーエルサイエンス

    ETFEチューブ (LC用)

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外径(inch[mm])1/16
  • スーパータフセット ジーエルサイエンス

    スーパータフセット

    ジーエルサイエンス
    31,980税込35,178
    1組
    3日以内出荷
    オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
    セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、スーパータフコネクター×1個アズワン品番64-1244-31
  • スーパータフコネクター 1組入 ジーエルサイエンス

    スーパータフコネクター 1組入

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
    セット内容オシネ、コレット、フェラル各1個アズワン品番64-1244-30
  • ピークタフコネクター フェラル 10個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター フェラル 10個入

    ジーエルサイエンス
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
    仕様1/16"アズワン品番64-1244-29
  • スーパーピークタフセット ジーエルサイエンス

    スーパーピークタフセット

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
    セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
  • スーパーピークタフコネクター ジーエルサイエンス

    スーパーピークタフコネクター

    ジーエルサイエンス
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF適合チューブ外径(inch)1/16
  • カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
  • カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
  • カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンス

    カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
  • ピークシルチューブ ジーエルサイエンス

    ピークシルチューブ

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
    チューブ外径(inch)1/16
  • ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター プラグ W型 5個入

    ジーエルサイエンス
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質PEEK型式プラグW規格共通インチオシネタイプアズワン品番64-1243-05
  • ピークタフコネクター クロス ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター クロス

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    仕様4方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ティー

    ジーエルサイエンス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    仕様3方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ピークタフコネクター ユニオン 3個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ユニオン 3個入

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    欠品中
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
    備考ボディのみアズワン品番64-1242-91
  • ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンス

    ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ

    ジーエルサイエンス
    10,999税込12,099
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
    ねじサイズNo.10-32UNF
  • ピークミキシングティー ジーエルサイエンス

    ピークミキシングティー

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
    仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88内部ボリューム(μL)4
  • ETFEチューブ 1/16 ジーエルサイエンス

    ETFEチューブ 1/16

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
  • 溶液フィルター 3×2×1m フランジ型 ジーエルサイエンス

    溶液フィルター 3×2×1m フランジ型

    ジーエルサイエンス
    8,898税込9,788
    1本
    11日以内出荷
    コード6010-50021フィルター穴径(μm)20アズワン品番63-8593-26
...

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー