絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(126)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- S.G.E(51)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- 日本理化学器械(NRK)(19)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る
特価

セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷から5日以内出荷正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用
ジーエルサイエンス(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781組(25個)当日出荷用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
ピークタフコネクター オシネ 5個入
ジーエルサイエンス¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)当日出荷から10日以内出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ
ジーエルサイエンス¥8,398~税込¥9,238~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
多段式石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥49,980税込¥54,9781式3日以内出荷キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
SUS ZDV ユニオン
ジーエルサイエンス¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFコード6010-72352適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-32
PEEKユニオン
ジーエルサイエンス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFコード6010-72322適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-31
ガス漏れ検出液スヌープ
ジーエルサイエンス¥3,698~税込¥4,068~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合に泡が発生し、漏れを確認できる検知液です。無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。泡立ちが良く、べたつかず、乾燥後も汚れが残りません。使用温度範囲(℃)-2~93
...