絞り込み
直径(Φmm)
- 7
- 3(2)
- 4(15)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.1(2)
- 12(7)
- 13(63)
- 15(13)
- 16.3(3)
- 17(3)
- 20.8(3)
- 25(79)
- 26(5)
- 28(14)
- 30(6)
- 33(8)
- 35(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 直径(Φmm)をもっと見る
接続方法
- その他(2)
ブランド
- アズワン(2)
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。

PSFミニインラインガスフィルター 1/8"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個4日以内出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
PSFミニインラインガスフィルター 1/16"
アズワン¥2,299税込¥2,5291個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L