絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(2)
- 0.45(2)
直径(Φmm)
- 4(2)
- 13(2)
- 25(2)
残液量(μL)
- 10(2)
- 30(2)
- 100(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.07(2)
- 0.8(2)
- 4(2)
最高使用圧力(kPa)
- 490
- 270(1)
- 343(2)
- 345(1)
- 390(7)
- 410(3)
- 510(22)
- 517(10)
- 520(16)
- 600(1)
- 689(1)
- 690(5)
- 700(7)
- 860(7)
- 862(4)
- 1000(5)
- 1030(5)
- 1033(1)
- 1300(1)
- 1379(3)
- 最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
- ジーエルサイエンス(2)
ジーエルサイエンス
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(2)
0.45(2)

シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)