絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.45(1)
- 0.8(1)
直径(Φmm)
- 13(1)
- 25(15)
- 32(1)
- 37(1)
- 45(1)
接続方法
- その他(1)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(13)
残液量(μL)
- 100(7)
- 150(6)
有効ろ過面積(cm2)
- 1(1)
- 2.8(2)
- 3.9(13)
- 5.8(1)
- 7.5(2)
最高使用圧力(kPa)
- 520
- 270(1)
- 343(2)
- 345(1)
- 390(7)
- 410(3)
- 490(2)
- 510(22)
- 517(10)
- 600(1)
- 689(1)
- 690(5)
- 700(7)
- 860(7)
- 862(4)
- 1000(5)
- 1030(5)
- 1033(1)
- 1300(1)
- 1379(3)
- 最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- PALL(ポール)(3)
VIOLAMO(ビオラモ)・PALL(ポール)
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.45(1)
0.8(1)

ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
PALL(ポール)¥139,800税込¥153,7801箱(200個)6日以内出荷メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
バクテリアエアベント 1μm 37mm
PALL(ポール)¥35,980税込¥39,5781箱(24個)当日出荷ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)最高使用温度(℃)121(100kPa)滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能アズワン品番63-4217-28除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)最高使用圧力(kPa)520(常温)
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
PALL(ポール)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか当日出荷から12日以内出荷4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45
ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,698税込¥8,4681箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入
VIOLAMO(ビオラモ)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下