絞り込み
直径(Φcm)
- 47(1)
粒子保持能(μm)
- 2
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2.7(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)(1)
ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
「直径(Φcm)」から絞り込む
47(1)

プレフィルタ
Whatman(ワットマン)¥9,498税込¥10,4481ケース(40枚)5日以内出荷から84日以内出荷目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。グレードGMF150