14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
  • 円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.84

    ADVANTEC
    9,198税込10,118
    1箱(25本)
    当日出荷
    おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
    用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野材質セルロース繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)120捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8圧力損失(kPa)0.25灰分0.1%吸湿度
  • セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    セルロース円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
    材質コットンセルロース
  • 円筒ろ紙 No.88RH ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.88RH

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
    TGK品番567-40-04-83寸法(Φ×高さH)(mm)25×90アズワン品番64-1190-17
  • 円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック

    円筒ろ紙(No.88RH)

    アドバンテック
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
    仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
  • 円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂

    ADVANTEC
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
    材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22外径(Φmm)25質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
  • 円筒濾紙 No.84 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.84

    ADVANTEC
    7,598税込8,358
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
    仕様組成:セルロース繊維
  • シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    シリカ繊維円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
    仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
  • 円筒ろ紙(No.88R) ADVANTEC

    円筒ろ紙(No.88R)

    ADVANTEC
    50,980税込56,078
    1箱(25本)
    41日以内出荷
    主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
    厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
  • 円筒ろ紙(No.86R) ADVANTEC

    円筒ろ紙(No.86R)

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1組(25本)
    40日以内出荷
    主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
    品番メーカー:35620191
  • 円筒ろ紙 ADVANTEC

    円筒ろ紙

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    捕集効率(%)>99.9
  • 円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC

    円筒ろ紙 No.88R

    ADVANTEC
    32,980税込36,278
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。
    材質シリカ繊維厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44吸湿度
  • 円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)

    円筒ろ紙 セルロース

    Whatman(ワットマン)
    10,980税込12,078
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
    TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
  • 円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)

    円筒ろ紙 シリカ

    Whatman(ワットマン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
    TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
  • 円筒ろ紙 ADVANTEC

    円筒ろ紙

    ADVANTEC
    24,980税込27,478
    1箱(25本)
    6日以内出荷
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
円筒ろ紙