絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(27)
- アズワン(26)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
- ケニス(15)
- BRAND(10)
- 三商(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- Kartell(カルテル)(7)
- ND精工(7)
- コクゴ(6)
- BIORAD(6)
- PIKE Technologies(6)
- OPTIMA(5)
- APEL(5)
- TOHO(トーホー)(4)
- 東ソークォーツ(4)
- Accuris Instruments(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

汎用型積分球用SMAコネクター
ND精工¥12,980~税込¥14,278~1個46日以内出荷汎用型積分球用アクセサリー用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称SMAコネクタ
汎用型積分球用FCコネクター
ND精工¥14,980~税込¥16,478~1個46日以内出荷汎用型積分球用アクセサリー用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称FCコネクタ
分光分析計 iris
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)。心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など。上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
NIS高反射率積分球
ND精工¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
標準セル
ケニス¥3,198税込¥3,5181組(2個)翌日出荷分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
セル保管ケース
ケニス¥5,998税込¥6,5981個(1個)翌日出荷標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
分光光度計 Easy UV
goot(太洋電機産業)¥769,800税込¥846,7801台33日以内出荷スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。 ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーンアズワン品番68-0580-87
近赤外線照射装置
ハヤシレピック¥179,999税込¥197,9991台10日以内出荷ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入
BIORAD¥4,699税込¥5,1691箱(100枚)6日以内出荷ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。アズワン品番2-8341-12
標準角型セルUV用
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から70日以内出荷・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
サブマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥73,980~税込¥81,378~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
PTFE栓付角型セルUV用
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から70日以内出荷PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
PTFE栓付きマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
超マイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥139,800~税込¥153,780~1個70日以内出荷容量は0.5ul~10ul。二面半透明。サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
マイクロショートセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥27,980~税込¥30,778~1個70日以内出荷オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可。
PTFE栓付角型セルIR用
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から70日以内出荷PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
PTFE栓付セミマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
標準角型セルIR用
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から70日以内出荷・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
短光路分解セル(密封型)
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
低ヘッドスペース用サブマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥109,800~税込¥120,780~1個70日以内出荷容量は10ul~440ul。特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形。普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%以上減少可能。DNAのような希少サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
PTFE栓付サブマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥79,980~税込¥87,978~1個70日以内出荷容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚。PTFE栓付き
セミマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
マイクロショートセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥27,980~税込¥30,778~1個70日以内出荷二面透明。オープントップ、PTEFカバー付き。底板肉厚3mm
マイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
Accuris(TM)MR9600 Microplate Reader Accessories , Filter for Accuris Microplate Reader MR9600シリーズ
Accuris Instruments¥47,980~税込¥52,778~1式63日以内出荷
Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600
Accuris Instruments¥76,980税込¥84,6781式63日以内出荷アズワン品番65-3836-23
キュベットキャップ 1個×1000個入
Thermo Fisher Scientific¥35,980税込¥39,5781セット(1000個)6日以内出荷密閉度の高いインナープラグタイプ仕様●サイズ:12.75×12.75mm●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4340-59
BDD電極 オゾンセル 電極部
DIAM¥139,800税込¥153,7801個18日以内出荷水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルN-2030の電極部のみになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。仕様●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mmアズワン品番65-5710-56
BDD電極 オゾンセル
DIAM¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。仕様●セル全体の寸法:80×80×135mm●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mmアズワン品番65-5710-55
サーマルプリンター DPU-S445
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷高速印刷が可能です。USB メモリを使用するかわりに、自動印刷機能を使用して結果をすばやく得られます。バイオフォトメーター D30 およびバイオスペクトロメーターシリーズに互換性があり、スキャンデータも印刷できます。▼結果を自動印刷▼USB ポートを介した容易な直接接続▼コンパクトで軽量(約0.5 kg)▼簡単な用紙操作▼最高印刷速度:90 mm/秒▼ライン当たりのドット数:832▼解像度(1mmあたりのドット数):8アズワン品番63-8459-45
ユーベットアダプター 4099シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から89日以内出荷ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可)
ユーベットスターターセット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781セット欠品中ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) ユーベット80個 アダプター 15mm, 8.5mm付き プラスチック製キュベット 個別包装アズワン品番61-0170-67
マクロVisキュベット 1パック 1000個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980税込¥29,6781パック(1000個)3日以内出荷Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:1000μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量4500μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-37