5ページ目: 分光光度計

230件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ PIKE Technologies

    マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ

    PIKE Technologies
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷から63日以内出荷
    UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
  • セミマイクロキュベット 162シリーズ PIKE Technologies

    セミマイクロキュベット 162シリーズ

    PIKE Technologies
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷から63日以内出荷
    UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
  • スタンダードキュベット 162シリーズ PIKE Technologies

    スタンダードキュベット 162シリーズ

    PIKE Technologies
    27,999税込30,799
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
  • ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ PIKE Technologies

    ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ

    PIKE Technologies(1件のレビュー)
    9,999税込10,999
    1個
    当日出荷
    中赤外及び近赤外波長範囲での透過、反射、ATR測定用の標準試料です。
  • セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長5mmセル対応
    種別CAS-10-5アズワン品番61-9067-27
  • セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長2mmセル対応
    種別CAS-10-2アズワン品番61-9067-24
  • セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長1mmセル対応
    種別CAS-10-1アズワン品番61-9067-23
  • 小型蛍光セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    小型蛍光セルアダプタ 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    小型蛍光セルを標準セルホルダーに入れて分析を行なう際に使用します。セルをスプリングでしっかりホールドします。
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    光路長が5mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-5アズワン品番61-9067-16
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    光路長が4mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-4アズワン品番61-9067-15
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    光路長が3mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-3アズワン品番61-9067-14
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    光路長が2mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-2アズワン品番61-9067-13
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
    仕様50mm標準セルが合計6個収納可能種別SHK-50-50アズワン品番61-9067-02
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能
    仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能種別SHK-30-40アズワン品番61-9067-01
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    22日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能
    仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能種別SHK-10-20アズワン品番61-9066-99
  • セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンス

    セル保存ケース 6220-03500シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
    仕様10mm標準セルが16個収納可能種別SHK-10-10アズワン品番61-9066-98
  • 標準セル パイレックスガラス 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    標準セル パイレックスガラス 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    二面透明・パイレックスガラスセル。曲底型
    光路幅(mm)10
  • セルラック 10mm角標準セル専用 ジーエルサイエンス

    セルラック 10mm角標準セル専用

    ジーエルサイエンス
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    10mm各の標準セル専用で、整理や店頭防止に便利です。
    仕様収納個数:12個寸法(mm)135(W)×63(D)×41(H)アズワン品番61-9067-11
  • 簡易錠剤成形器 ジーエルサイエンス

    簡易錠剤成形器

    ジーエルサイエンス
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末状にしたものを簡易的に成形して測定します。
    アズワン品番61-9067-04
  • 光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り ジーエルサイエンス

    光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り

    ジーエルサイエンス
    37,799税込41,579
    1個
    10日以内出荷
    錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。
    サイズ(mm)約5の立方体アズワン品番61-9067-03
  • キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

    キャップ付石英セル 二面透明

    TGK(東京硝子器械)
    24,900税込27,390
    1個
    102日以内出荷
    全高(mm)(キャップ含む)約65
  • テンパックスセル 五面透明 TGK(東京硝子器械)

    テンパックスセル 五面透明

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    102日以内出荷
    仕様テンパックス、5面透明
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。大腸菌やバクテリアの高効率形質転換に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(1mmキュベット)アズワン品番2-8340-08
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    8日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。動物細胞に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(4mmキュベット)アズワン品番2-8340-06
  • エレクトロポレーションキュベット BIORAD

    エレクトロポレーションキュベット

    BIORAD
    118,999税込130,899
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。酵母に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
    種別(2mmキュベット)アズワン品番2-8340-04
  • 卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD&吸光光度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    379,800税込417,780
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • 照度・輝度・放射照度計 アズワン

    照度・輝度・放射照度計

    アズワン
    167,500税込184,250
    1台
    8日以内出荷
    プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
    種別本体(データロガータイプ) HD2102.2Kアズワン品番1-2559-02
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • ディスポ・セル ケニス

    ディスポ・セル

    ケニス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1組(100本)
    6日以内出荷
    用途可視光線340~750nm用材質PS
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • 高精度紫外可視分光光度計 APEL

    高精度紫外可視分光光度計

    APEL
    899,800税込989,780
    1個
    91日以内出荷
    高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
    付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
  • ビオラモ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    型番UVC-Z8.5用アダプターアズワン品番1-2956-11
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    649,000税込713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    939,000税込1,032,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 光度計 APEL

    光度計

    APEL
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
  • バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    31,980税込35,178
    1個
    32日以内出荷
    用途数値の検証及び校正用標準液
  • 分光光度計 PD-303S APEL

    分光光度計 PD-303S

    APEL
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
    付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000電源100~240V 50/60Hz表示部LCD光路長(mm)吸光セル/10電源コード(m)約2光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000最小目盛波長/1nm測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T電源プラグ2Pアズワン品番2-4451-02精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)
  • 分光光度計用 オプション APEL

    分光光度計用 オプション

    APEL
    1,898税込2,088
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    約2000時間と長寿命を誇ります。
  • 分光光度計 OPTIMA

    分光光度計

    OPTIMA
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
    仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01
  • スクリューキャップ用 交換部品 アズワン

    スクリューキャップ用 交換部品

    アズワン
    3,590税込3,949
    1袋(10個)
    当日出荷
分光光度計