絞り込み
ブランド
- アズワン(27)
- ジーエルサイエンス(27)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
- ケニス(15)
- BRAND(10)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 三商(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- Kartell(カルテル)(7)
- ND精工(7)
- コクゴ(6)
- OPTIMA(6)
- BIORAD(6)
- PIKE Technologies(6)
- APEL(5)
- TOHO(トーホー)(4)
- 東ソークォーツ(4)
- Accuris Instruments(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユーベットアダプター 4099シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可)アズワン品番61-0163-54
ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥31,699税込¥34,8691ケース(200個)当日出荷ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) Eppendorf Quality 200個入 プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-50
穀物水分計
アミッタリ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付
青光舎¥229,800税込¥252,7801式14日以内出荷測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示。オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。付属品使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A仕様回折格子:1200/mm、迷光:≦1.0T%、分光器:グレーテング(1200本/mm)、使用可能な試験管寸法:直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm(※付属の共通アダプター使用時)・角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm・試験管直径Φ12×長さ55~150mm、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認、商品コード:32-5000質量(kg)4.2測定範囲吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl、mg/l、g/l、ppm、M)電源(V)AC100~220(50/60Hz)(±10%)消費電力(W)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×290×120表示65×26mm41/2LCD再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V、10W)インターフェースPC-USB波長範囲(nm)340~1000測光精度±2T%ヒューズ容量(A)1アズワン品番63-1267-54-22精度(nm)【波長】±2波長幅(nm)6校正証明書点検・検査書
可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付
アズワン¥337,000税込¥370,7001個9日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.05%T(@360nm)、安定度:0.002A/h(@500nm)、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T・吸光率/-0.3~+3A・濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.5nm光源タングステンランプ速度【スキャン】4200nm/min(最大)波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01-22精度(nm)±1校正証明書点検・検査書
分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付
OPTIMA¥239,800税込¥263,7801台9日以内出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅:6nm、サンプル容器:試験管または角セル、データ出力:アナログ出力・RS-232C、コンセント形状:3P、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)330×270×130質量(kg)5測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源(V)AC85~260(50/60Hz)再現性【波長】±1nm光源タングステンハロゲンランプ6V 10W波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%Tアズワン品番1-9736-01-22精度(nm)±2校正証明書点検・検査書
紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付
アズワン¥679,000税込¥746,9001台9日以内出荷定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様シングルビーム、スペクトルバンド幅:2nm、迷光:0.05% T@220nm・340nm、安定度:0.0008A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01-22精度(nm)±0.5校正証明書点検・検査書
紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付
アズワン¥969,000税込¥1,065,9001台9日以内出荷高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様ダブルビーム、スペクトルバンド幅:1nm、迷光:0.04% T@220nm・360nm、安定度:0.0003A/h@500nm、セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)590×450×255質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.3%T再現性【波長】0.2nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2938-01-22精度(nm)±0.3校正証明書点検・検査書
セル用ステンレスラック
三商¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
NIS高反射率積分球 シリーズ
ND精工¥459,800~税込¥505,780~1個46日以内出荷積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL
RIS耐光積分球 シリーズ
ND精工¥899,800~税込¥989,780~1個46日以内出荷積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL
RIS耐光積分球 シリーズ
ND精工¥199,800~税込¥219,780~1個46日以内出荷積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL測定方法2π
セル洗浄液
ジーエルサイエンス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。容量(L)5
超微量分光光度計 NanoEX
OPTIMA¥889,800税込¥978,7801台5日以内出荷1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
ディスポセル PS製 100本入
BRAND¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品
LLG Labware¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷仕様穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格(キャップ)8-425アズワン品番3-9526-39
紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥497,000税込¥546,7001個翌々日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T再現性波長再現性:0.5nm測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)光源タングステンランプ、重水素ランプ電源(AC100V)50/60Hz波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4精度(nm)波長精度:±1
紫外可視分光光度計
アズワン¥285,000税込¥313,5001台当日出荷シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm寸法(mm)450×360×160質量(kg)9測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ、重水素ランプ波長範囲(nm)198~1050ホルダー4連セルホルダーアズワン品番4-523-11バンド幅(nm)【スペクトル】4精度(nm)±1
分光光度計
アズワン¥132,000税込¥145,2001台当日出荷カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。付属品ガラス角セル×4本仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050ホルダー4連セルホルダーアズワン品番1-1814-21バンド幅(nm)【スペクトル】4精度(nm)±1
セルピンセット
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。材質SUS304幅(mm)12mm全長(mm)153
マイクロプレート洗浄器
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から46日以内出荷マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。寸法(mm)165×19×66質量(g)260オートクレーブの可否可
分光光度計(可視分光光度計)
APEL¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
穀物水分計 Wile 200
ワイル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)5~45電源AA電池4個測定範囲(%)穀物/種子類:6-45保証期間1年表示単位0.1寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
穀物水分計 Wile 55
ワイル¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種使用温度範囲(℃)0~40電源9Vバッテリ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25保証期間1年保管温度範囲(℃)-20~60
コーヒー豆水分計 Wile Coffee
ワイル¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書仕様測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆電源9Vバッテリ(IEC6F22)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)1936/01/01保証期間1年
光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー
スペクトラムテクノロジー¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1測定精度(%)±5
セル用アクセサリー
コクゴ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。寸法(mm)210×70×38H
ディスポーザブルセル
コクゴ¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)7日以内出荷寸法(mm)12.5×12.5×45H測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
マークチューブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(15個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)材質リンデンマンガラス
マークチューブ
三商¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)ほか6日以内出荷たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。材質ソーダガラス
エレクトロポレーション用
三商¥29,980税込¥32,9781セット(50個)6日以内出荷高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。
マイクロキュベット 石英 紫外領域 162シリーズ
PIKE Technologies¥75,999~税込¥83,599~1個30日以内出荷から33日以内出荷UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ
PIKE Technologies¥48,980~税込¥53,878~1個30日以内出荷から63日以内出荷UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。