6ページ目: 分光光度計

229件中 201229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワン

    カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)

    アズワン
    64,300税込70,730
    1箱(500個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
    容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
  • エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientific

    エレクトロポレーション用キュベット

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から43日以内出荷
    バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
    付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ アズワン

    マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1セット
    翌日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。
    付属品フィルター(405・450・492・630×各1)セット内容マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)寸法(mm)440×295×225質量(kg)10電源(V)AC100~240 50/60Hz精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶正確度0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6秒で96ウェルプレートの測定直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%波長幅(nm)フィルタの半値幅:3~9外部接続USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • 分光光度計用セル(ディスポーザブルタイプ)100個 ナリカ

    分光光度計用セル(ディスポーザブルタイプ)100個

    ナリカ
    3,398税込3,738
    1組(100個)
    7日以内出荷
    F35-2417-10分光光度計用セルです。
  • パーチメント紙 グレードB-2 76.2×76.2mm 3"×3" 1パック 500枚入 Whatman(ワットマン)

    パーチメント紙 グレードB-2 76.2×76.2mm 3"×3" 1パック 500枚入

    Whatman(ワットマン)
    9,698税込10,668
    1パック(500枚)
    95日以内出荷
    ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入。残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を防止。窒素含有量の極めて低いパーチメント紙。接着剤その他の添加剤不使用。サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
    仕様N含量:≦0.05%寸法(mm)76.2×76.2(3”×3”)グレードB-2坪量(g/m2)43アズワン品番62-6170-49
  • パーチメント紙 グレードB-2 101.6×101.6mm 4"×4" 1パック 500枚入 Whatman(ワットマン)

    パーチメント紙 グレードB-2 101.6×101.6mm 4"×4" 1パック 500枚入

    Whatman(ワットマン)
    6,998税込7,698
    1パック(500枚)
    17日以内出荷
    ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入。残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を防止。窒素含有量の極めて低いパーチメント紙。接着剤その他の添加剤不使用。サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
    仕様N含量:≦0.05%寸法(mm)101.6×101.6(4”×4”)グレードB-2坪量(g/m2)43アズワン品番62-6170-50
  • ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入 Whatman(ワットマン)

    ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    32日以内出荷
    ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入。サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
    仕様N含量:≦0.07%寸法(mm)55×10×10グレード609坪量(g/m2)80アズワン品番62-6169-90
  • エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]

    エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    セキュリティキャップです。
    材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)アズワン品番69-8921-65
  • 標準蛍光マッチング・セル(4面透明) ケニス

    標準蛍光マッチング・セル(4面透明)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
    外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • 蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズ Blue-Ray Biotech

    蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズ

    Blue-Ray Biotech
    4,399税込4,839
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    タイプ測定用0.5mLチューブアズワン品番4-6690-15
  • ガス用校正セル CGC-204G 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ガス用校正セル CGC-204G

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , SmartReader PC Software for MR9600, MR9600-T Accuris Instruments

    Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , SmartReader PC Software for MR9600, MR9600-T

    Accuris Instruments
    66,980税込73,678
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3836-21
  • Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Extra paper rolls for MR9600-TP printer, pk/4 Accuris Instruments

    Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Extra paper rolls for MR9600-TP printer, pk/4

    Accuris Instruments
    8,498税込9,348
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3836-20
  • 8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズ ビーエム機器

    8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズ

    ビーエム機器
    5,198税込5,718
    1パック(100個)
    48日以内出荷
  • キュベットラック 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    キュベットラック 1式 2個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,799税込9,679
    1式(2個)
    4日以内出荷
    高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
    仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラックアズワン品番63-8462-48
  • プリンター用紙 1式 10巻入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プリンター用紙 1式 10巻入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1式(10巻)
    3日以内出荷
    アズワン品番63-8462-11
  • 分光光度計 出荷前点検検査書付 アズワン

    分光光度計 出荷前点検検査書付

    アズワン
    152,000税込167,200
    1台
    9日以内出荷
    カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
    仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本アズワン品番1-1814-21-22校正証明書点検・検査書
  • UVディスポセル ミクロ 個装百個 BRAND

    UVディスポセル ミクロ 個装百個

    BRAND
    20,980税込23,078
    1箱
    3日以内出荷
    DNase、RNase、DNAフリー
    仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nmタイプUV-Polymer製二面透明本体寸法(mm)12.5×12.5×45H内寸(mm)10×10×45H
  • UVディスポセル セミミクロ 百個 BRAND

    UVディスポセル セミミクロ 百個

    BRAND
    12,980税込14,278
    1箱
    3日以内出荷
    UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H外寸(mm)12.5×12.5×45H
  • ディスポセル 四面透明 100個入 BRAND

    ディスポセル 四面透明 100個入

    BRAND
    6,298税込6,928
    1箱
    3日以内出荷
    容量(mL)2.5~4.5形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10
  • セル保存ケース ジーエルサイエンス

    セル保存ケース

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • S20 曲底標準セル ジーエルサイエンス

    S20 曲底標準セル

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • F10 標準蛍光セル ジーエルサイエンス

    F10 標準蛍光セル

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • M20 特殊ミクロセル ジーエルサイエンス

    M20 特殊ミクロセル

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • S10 標準セル(曲底) ジーエルサイエンス

    S10 標準セル(曲底)

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • スペクトロメーター AquaMate用 測定試薬 サーモ(Thermo Fisher)

    スペクトロメーター AquaMate用 測定試薬

    サーモ(Thermo Fisher)
    6,499税込7,149
    1箱
    7日以内出荷から33日以内出荷
    製品用試薬と組み合わせて容易に水質測定を行うことができます。測定波長選択ができます。
  • スペクトロメーター AquaMate用 24mmバイアル サーモ(Thermo Fisher)

    スペクトロメーター AquaMate用 24mmバイアル

    サーモ(Thermo Fisher)
    38,299税込42,129
    1箱(12個)
    33日以内出荷
    製品用試薬と組み合わせて容易に水質測定を行うことができます。測定波長選択ができます。
    種別AquaMate用 24mmバイアル 12個入アズワン品番3-3458-11
  • 石英ガラスセル 東ソークォーツ

    石英ガラスセル

    東ソークォーツ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
    種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
  • 標準セル 東ソークォーツ

    標準セル

    東ソークォーツ
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    種別4面透明タイプスタンダード光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45
分光光度計