2ページ目: 分光光度計

229件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英セル OPTIMA

    石英セル

    OPTIMA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
  • ガラスセル(ソーダガラス白板) アズワン

    ガラスセル(ソーダガラス白板)

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    欠品中
    標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
    透過面2
  • UVディスポセル 100本入 BRAND

    UVディスポセル 100本入

    BRAND
    8,898税込9,788
    1箱(100本)
    当日出荷
    石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
    材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
  • セルマウント 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セルマウント 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    当日出荷
    光路長が1mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。
    種別CM-1アズワン品番61-9067-12
  • 石英三角セル  角ベース付 TGK(東京硝子器械)

    石英三角セル 角ベース付

    TGK(東京硝子器械)
    37,900税込41,690
    1個
    欠品中
    仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • フーリエ変換赤外分光スターターキット ケニス

    フーリエ変換赤外分光スターターキット

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
  • セルホルダー Kartell(カルテル)

    セルホルダー

    Kartell(カルテル)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
    材質PE寸法(mm)170×50×15
  • 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1個(1個)
    31日以内出荷
    大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
    付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
  • ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORAD

    ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入

    BIORAD
    4,699税込5,169
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
    アズワン品番2-8341-18
  • 短光路分解セル(開放型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路分解セル(開放型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
  • オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム

    LLG Labware
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PP規格(キャップ)13-425
  • セル洗浄液 ケニス

    セル洗浄液

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個(500mL)
    欠品中
    無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
  • ディスポーザブルセル コクゴ

    ディスポーザブルセル

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス

    TOHO(トーホー)
    37,899税込41,689
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • 石英セル 四面透明 TGK(東京硝子器械)

    石英セル 四面透明

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様4面透明
  • HI 731331用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 731331用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途ガラスセル用キャップ適合HI96、HI95シリーズアズワン品番2-8917-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル)

    ディスポセル PMMA製 UV用

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
    セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
  • 短光路フローセル(分解型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル(分解型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
  • 短光路フローセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路フローセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
  • ユーベット 1ケース 80個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーベット 1ケース 80個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,099税込16,609
    1ケース(80個)
    当日出荷
    ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
    仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) PCR clean 5 5 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free protein-free 80個入(個別包装) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-49
  • 光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー スペクトラムテクノロジー

    光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー

    スペクトラムテクノロジー
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1測定精度(%)±5
  • スマート分光光度計 青光舎

    スマート分光光度計

    青光舎
    199,800税込219,780
    1式
    翌々日出荷
    測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
    仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)波長(nm)【設定範囲】340~1000測光精度±2T%アズワン品番63-1267-54精度(nm)±2波長幅(nm)6
  • ISOLAB  セルラック ISOLAB

    ISOLAB セルラック

    ISOLAB
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    10×10×45mmのセルを12個まで収納できます。仕切板は取り外して、清掃できます。
    材質PP寸法(mm)114×111×58
  • 石英セル コクゴ

    石英セル

    コクゴ
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料 PIKE Technologies

    NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

    PIKE Technologies
    61,999税込68,199
    1個
    当日出荷
    NISTの較正結果証明書の標準試料です。
    アズワン品番61-7000-75
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス

    TOHO(トーホー)
    15,199税込16,719
    1ケース(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • キュベット BIORAD

    キュベット

    BIORAD
    29,499税込32,449
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
  • 照度・輝度・放射照度計 アズワン

    照度・輝度・放射照度計

    アズワン
    92,000税込101,200
    1台
    翌々日出荷
    プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
    種別本体アズワン品番1-2559-01
  • ミクロセル 東ソークォーツ

    ミクロセル

    東ソークォーツ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
    種別2面透明タイプ石英ガラス製
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • マッチング・セル(2面透明) ケニス

    マッチング・セル(2面透明)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
    材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • キュベットラック SP scienceware

    キュベットラック

    SP scienceware
    5,698税込6,268
    1ケース
    当日出荷
    キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mmアズワン品番2-4755-01
  • スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    スタルナ石英セル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
    材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
  • ディスポセル ウルトラV用PE栓 TGK(東京硝子器械)

    ディスポセル ウルトラV用PE栓

    TGK(東京硝子器械)
    4,798税込5,278
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    05784116、05784125用PE栓
    TGK品番814-22-35-20
  • Fineテンパックスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

    Fineテンパックスセル 二面透明

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質テンパックス高さ(mm)45外幅(mm)12.5光路幅(mm)10
  • Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45 TGK(東京硝子器械)

    Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質テンパックス寸法(mm)光路長×航路幅×高さ:IL50×IW10×H45
  • 分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明 三商

    分光光度計用ガラスセルS-10 2面透明

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)10高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路長(mm)10
  • 卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    639,800税込703,780
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
    仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
分光光度計