絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コスモスビード(467)
- 日本理化学器械(NRK)(284)
- 旭製作所(240)
- climbing(クライミング)(191)
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- アズワン(79)
- 三商(53)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- IKA(32)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- 桐山製作所(14)
- 宮本理研工業(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- アドウィン(5)
- Porvair(4)
- Glassco(3)
- ヤマト科学(2)
- SEKIYA(2)
- ブランドをもっと見る

充電式クリップファン
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間付属品microUSBケーブル、取扱説明書トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレン色グレー奥行(mm)104定格消費電力(W)4充電時間約4時間縦(mm)201横(mm)150内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A