絞り込み
槽容量(L)
  • 10(1)
発振周波数(kHz)
  • 37
  • 28(28)
  • 31(4)
  • 33~40(2)
  • 35(3)
  • 38(16)
  • 40(37)
  • 42(5)
  • 43(4)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 75(6)
  • 100(2)
  • 120(1)
出力(W)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 390(1)
ブランド
  • シャープ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
10(1)
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌々日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • 卓上型超音波洗浄機 シャープ

    卓上型超音波洗浄機

    シャープ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    《電波法型式指定取得済》 超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。 周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。 洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。 洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。
    付属品洗浄槽フタ ステンレス製スノコ電源AC100V 50/60Hz発振周波数37kHz ボルト締め超音波振動子材質(水槽)ステンレス鋼(SUS304)

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器