卓上型超音波洗浄機
《電波法型式指定取得済》 超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。 周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。 洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。 洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。
- 付属品
- 洗浄槽フタ ステンレス製スノコ
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 発振周波数
- 37kHz ボルト締め超音波振動子
- 材質(水槽)
- ステンレス鋼(SUS304)
- 内容量
- 1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
出力(W)
外寸(mm)
質量(kg)
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















