絞り込み
槽容量(L)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.9(2)
- 2(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 5.7(2)
- 5.9(2)
- 6(3)
- 9.5(3)
- 10(3)
- 13(2)
- 20(3)
- 20.8(1)
- 27(2)
- 38(2)
- 63(2)
- 71(1)
発振周波数(kHz)
- 40
- 28(4)
- 31(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(3)
- 42(5)
- 43(3)
- 44(3)
- 45(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 120(1)
出力(W)
- 35(2)
- 40(2)
- 55(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(2)
- 180(1)
- 200(3)
- 210(1)
- 240(2)
- 300(2)
- 360(1)
- 400(2)
- 450(1)
- 500(3)
- 600(1)
- 720(1)
- 1200(1)
- 出力(W)をもっと見る
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- アズワン(9)
- シチズン(1)
- ブランソン(1)
- ヤマト科学(3)
- ヴェルヴォクリーア(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
3(3)
5.9(2)
6(3)
9.5(3)
10(3)
13(2)
20(3)
27(2)
38(2)
63(2)

超音波洗浄機
シチズン(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥41,580~税込¥45,738~1個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器 ASUシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥132,000~税込¥145,200~1台当日出荷ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
超音波洗浄器(二周波)
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1個当日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ
アズワン¥143,000~税込¥157,300~1台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
超音波洗浄機
Kenko(ケンコートキナー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600
超音波洗浄機 290×208×245mm
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷単周波発振の標準機です。付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数(kHz)40電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブアズワン品番7-5641-11タイマー1~30分(デジタル式)
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ
アズワン¥63,360~税込¥69,696~1台当日出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
大型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥353,000~税込¥388,300~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
超音波洗浄器
ヤマト科学¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から翌々日出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器
ヤマト科学¥619,800税込¥681,7801台翌日出荷から8日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器
ヤマト科学¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷から9日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)
ブランソン¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード発振周波数(kHz)40タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
卓上大型超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥689,800税込¥758,7801台翌々日出荷から5日以内出荷付属品バスケット、洗浄槽フタ材質(槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)スチール電源コード(m)約3機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)液温範囲(℃)室温~80発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブタイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
大型二周波超音波洗浄器 MUC
アズワン¥482,000~税込¥530,200~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止