絞り込み
槽容量(L)
  • 3.8(1)
  • 5.8(1)
  • 9.5(3)
発振周波数(kHz)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 44(1)
出力(W)
  • 240
  • 26(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 130(5)
  • 150(9)
  • 200(11)
  • 250(7)
  • 300(7)
  • 360(8)
  • 400(9)
  • 420(4)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 600(8)
  • 840(4)
  • 1200(9)
ブランド
  • アズワン(3)
  • シャープ(1)
  • SND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
3.8(1)
5.8(1)
9.5(3)
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    167,000税込183,700
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    184,000税込202,400
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND

    卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式

    SND
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
    付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    193,000税込212,300
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器