絞り込み
槽容量(L)
  • 3
  • 0.6(4)
  • 1.3(3)
  • 1.8(5)
  • 2(4)
  • 2.6(5)
  • 3.8(5)
  • 5.8(4)
  • 6(6)
  • 9.2(5)
  • 9.5(6)
  • 10(8)
  • 10.5(3)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 20(6)
  • 20.4(4)
  • 27(4)
  • 29.5(3)
  • 35(3)
発振周波数(kHz)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
出力(W)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 200(1)
ブランド
  • アズワン(6)
  • 本多電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
2.6(5)
3
3.8(5)
6(6)
9.2(5)
9.5(6)
10(8)
13(5)
20(6)
槽容量(L)をもっと見る
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥63,360税込¥69,696
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • 超音波洗浄器(二周波) アズワン

    超音波洗浄器(二周波)

    アズワン
    ¥89,100税込¥98,010
    1個
    当日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
    周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    ¥159,000税込¥174,900
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    ¥63,360税込¥69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン

    二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ

    アズワン
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    当日出荷
    サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
    付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子

    卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2

    本多電子
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
    用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。付属品フタ質量(kg)4.4最大出力(W)110電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100保護回路サーモスタット発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子入力電源AC100V 50/60Hz 200VA最大使用液温(℃)80発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)タイマー各周波数設定時間/1~99秒槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)材質(槽内)SUS304

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器