絞り込み
槽容量(L)
  • 5.8
  • 0.6(4)
  • 1.3(3)
  • 1.8(5)
  • 2(4)
  • 2.6(5)
  • 3(7)
  • 3.8(5)
  • 6(5)
  • 9.2(7)
  • 9.5(6)
  • 10(7)
  • 10.5(3)
  • 12(4)
  • 13(6)
  • 20(6)
  • 20.4(5)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 29.5(3)
発振周波数(kHz)
  • 38(3)
  • 44(1)
出力(W)
  • 150(3)
  • 240(1)
ブランド
  • エスエヌディ(3)
  • ナリカ(1)
  • SND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
3(7)
3.8(5)
5.8
6(5)
9.2(7)
9.5(6)
10(7)
13(6)
20(6)
20.4(5)
槽容量(L)をもっと見る
  • 卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND

    卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式

    SND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
    付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    174,000税込191,400
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
    付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100V周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)
  • 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄器

    エスエヌディ
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
    材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
  • 超音波洗浄器 エスエヌディ

    超音波洗浄器

    エスエヌディ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
    付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)38、PZT自励発振タイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
  • 超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ

    エスエヌディ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
    用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器