絞り込み
槽容量(L)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.4(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 16.7(1)
  • 18.6(1)
  • 19.5(1)
  • 26(1)
  • 42(1)
  • 60(1)
発振周波数(kHz)
  • 28
  • 31(2)
  • 33~40(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 38(7)
  • 40(16)
  • 42(4)
  • 43(4)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
出力(W)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 200(3)
  • 220(2)
  • 250(5)
  • 300(2)
  • 360(4)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 600(2)
  • 750(1)
  • 800(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • アイワ(6)
  • アイワ医科工業(3)
  • アズワン(1)
  • シャープ(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • エスエヌディ(1)
  • ナリカ(1)
  • シーフォース(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
9(2)
12(2)
13(2)
16(1)
16.7(1)
18.6(1)
19.5(1)
26(1)
42(1)
60(1)
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
    周波数(kHz)28
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • スターソニックウォッシャー1000 アルゴファイルジャパン

    スターソニックウォッシャー1000

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
    質量(kg)約1.7出力(W)50タンク容量(L)1周波数(kHz)28槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
  • シーシャイン超音波洗浄機シリーズ シーフォース

    シーシャイン超音波洗浄機シリーズ

    シーフォース
    24,899税込27,389
    1台
    8日以内出荷
    シーシャインシリーズ ハイパワー超音波洗浄機です。。パワーがアップし、バフ粉などもすばやく落とします。ヒーター付で超低価格。蓋も付いてます。ブラシなどでも落とせない細かい凹凸のある場所や落ちにくいバフかすなどを高い周波数で液体を振動させ、無数に発生した気泡によって短時間できれいに汚れを落とすことができます。
    周波数(kHz)超音波/28入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    42,600税込46,860
    1個
    5日以内出荷
    電源AC100V周波数(kHz)28タイマー15分または連続
  • 卓上型超音波洗浄器  Rシリーズ アイワ

    卓上型超音波洗浄器 Rシリーズ

    アイワ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
    電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • 卓上型超音波洗浄器 アイワ

    卓上型超音波洗浄器

    アイワ
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
    電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • 超音波ピペット洗浄機 シャープ

    超音波ピペット洗浄機

    シャープ
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
    付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
  • 超音波洗浄器 アイワ

    超音波洗浄器

    アイワ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。 電波法型式指定取得済
    電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • 超音波洗浄器  長物・大物卓上型 アイワ

    超音波洗浄器 長物・大物卓上型

    アイワ
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
    付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ電源AC100V 50Hz/60Hz周波数(kHz)28排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • 超音波ピペット洗浄器 アイワ

    超音波ピペット洗浄器

    アイワ
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
    付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台材質外装:SUS304、水槽:PVC電源AC100V周波数(kHz)28排水方式1/2ボールバルブ外装SUS304タイマー設定15分計又は連続材質(水槽)PVC
  • スタンド型  超音波洗浄器 アイワ

    スタンド型 超音波洗浄器

    アイワ
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
    超音波の発振出力は弱から強まで調整(連続可変)でき、出力の強さは発振ランプの明るさで一目で確認できます。超音波の発振音については、防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能です。水位センサー付で水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します。洗浄終了をブザー音でお知らせします。
    排水方式3/4ボールバルブ外装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • 超音波洗浄機 アイワ医科工業

    超音波洗浄機

    アイワ医科工業
    339,800税込373,780
    1個
    8日以内出荷
    板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
    付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
  • 超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業

    超音波ピペット洗浄器

    アイワ医科工業
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
    付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
  • 超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ

    超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット

    エスエヌディ
    699,800税込769,780
    1台
    48日以内出荷
    信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
    付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器