絞り込み
槽容量(L)
  • 4(2)
  • 5.8(2)
  • 7.7(1)
発振周波数(kHz)
  • 38(2)
  • 40(1)
出力(W)
  • 150
  • 26(3)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 75(4)
  • 100(3)
  • 130(4)
  • 180(2)
  • 200(6)
  • 220(2)
  • 240(3)
  • 250(7)
  • 300(4)
  • 360(7)
  • 400(6)
  • 420(3)
  • 600(3)
  • 840(3)
  • 1200(5)
ブランド
  • エスエヌディ(2)
  • 日本アレックス(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
4(2)
5.8(2)
7.7(1)
  • 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス

    卓上型超音波洗浄器

    日本アレックス
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
    付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    ¥174,000税込¥191,400
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
    付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100V周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)
  • 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄器

    エスエヌディ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
    材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
  • 超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ

    エスエヌディ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
    電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器