絞り込み
槽容量(L)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.65(1)
発振周波数(kHz)
- 40(1)
- 42(1)
- 43(2)
出力(W)
- 35
- 26(3)
- 40(4)
- 50(3)
- 75(4)
- 100(3)
- 130(4)
- 150(4)
- 180(2)
- 200(6)
- 220(2)
- 240(3)
- 250(7)
- 300(4)
- 360(7)
- 400(6)
- 420(3)
- 600(3)
- 840(3)
- 1200(5)
- 出力(W)をもっと見る
ブランド
- アズワン(2)
- オーム電機(1)
- ナリカ(1)
- Duo Clean (デュオクリーン)(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
0.5(2)
0.6(2)
0.65(1)

超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付
オーム電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。 洗浄時間が一目で分かる液晶表示。 洗浄かご、時計ホルダー付き。 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500
超音波洗浄器
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。付属品洗浄かご、洗浄ホルダー種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
UV-C 超音波洗浄機
Duo Clean (デュオクリーン)¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ寸法(mm)202×132×129質量(g)987周波数(Hz)40000消費電力(W)35電源AC 100V 50/60Hzランプ5,3W UV-C バルブ波長(nm)2537(オゾンフリー)タンク容量(mL)650























![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)