絞り込み
槽容量(L)
- 0.6
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2(4)
- 2.6(5)
- 3(7)
- 3.8(5)
- 5.8(5)
- 6(5)
- 9.2(7)
- 9.5(5)
- 10(7)
- 10.5(3)
- 12(4)
- 13(6)
- 20(6)
- 20.4(5)
- 26(3)
- 27(4)
- 29.5(3)
- 槽容量(L)をもっと見る
発振周波数(kHz)
- 35(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 44(1)
出力(W)
- 35(3)
ブランド
- アズワン(2)
- エスエヌディ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- バンデリン(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
3(7)
3.8(5)
5.8(5)
6(5)
9.2(7)
9.5(5)
10(7)
13(6)
20(6)
20.4(5)
槽容量(L)をもっと見る

超音波洗浄機
Kenko(ケンコートキナー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600
小型超音波洗浄機
エスエヌディ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機用途※本機は防爆構造ではありません。発振周波数(kHz)44槽容量(L)0.6付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
卓上超音波洗浄器 BANDELIN
バンデリン¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。周波数(kHz)超音波:35付属品専用洗浄カゴ1個電源AC115V 50/60Hz材質(洗浄槽)ステンレス鋼タイマー連続、0~15分