絞り込み
ブランド
- コスモスビード(49)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
- アズワン(16)
- climbing(クライミング)(16)
- 三商(14)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ADVANTEC(2)
- 宮本理研工業(2)
- Bel-Art Products(1)
- Glassco(1)

低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷冷却トラップ装置UT型専用です。容量(mL)500アズワン品番64-9483-24
コールドトラップ ネジ式ノズル 1995シリーズ
アズワン¥19,600~税込¥21,560~1個7日以内出荷から15日以内出荷ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易です。材質本体/硬質1級ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ノズル/PP、パッキン/シリコンゴム寸法(Φmm)(ノズル枝管)7.5ゴム止め(mm)Φ9
小型冷却トラップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
真空トラップ VSTシリーズ
climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
凝縮トラップ
三商¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!。スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。寸法L5(mm)50
SPCトラップ球
三商¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。球径(Φmm)93下部(SPC)24上部(SPC)24
凝縮トラップ 4162シリーズ
旭製作所¥46,980~税込¥51,678~1個20日以内出荷から22日以内出荷蒸気が蛇管を通ることで冷却面積が大きくなります。低沸点溶媒の回収に適しています。ただし、高沸点溶媒や蛇管内で凍結・流路を塞ぐ恐れのある溶媒回収には使用できません。ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。
トラップ Ⅲ型 ホース分離型 4147シリーズ
旭製作所¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷から22日以内出荷ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。L240L4110
トラップ Ⅰ型 ホース分離型 4143シリーズ
旭製作所¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷から19日以内出荷ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。L495
ケルダール形トラップ球 2594シリーズ
旭製作所¥18,980~税込¥20,878~1個18日以内出荷から19日以内出荷コードNo.2594-4LC-150:コードNo.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品L1110J218/9
トラップ球 2590シリーズ
旭製作所¥15,900~税込¥17,490~1個16日以内出荷から18日以内出荷ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
ロータリーナス形トラップ球 200mL 2584-5Lシリーズ
旭製作所¥17,980~税込¥19,778~1個19日以内出荷ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。J129/42
ロータリートラップ球 300mL 2582-5Lシリーズ
旭製作所¥17,980~税込¥19,778~1個14日以内出荷から19日以内出荷ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。L143J129/42
二連式ミニトラップ フィルター付 4172シリーズ
旭製作所¥24,980~税込¥27,478~1個16日以内出荷から20日以内出荷フィルター付きの二連式のミニトラップです。仕様細孔(μm):並目(30~60)
注入ロート付トラップ球 ガラスコック
旭製作所¥43,980税込¥48,3781個21日以内出荷容量(mL)50L1245L280C15/35アズワン品番62-2095-98J124/40J215/35