絞り込み
ブランド
- コスモスビード(49)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
- アズワン(16)
- climbing(クライミング)(16)
- 三商(14)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ADVANTEC(2)
- 宮本理研工業(2)
- Bel-Art Products(1)
- Glassco(1)

コールドトラップ ステンレス製
アズワン¥23,100税込¥25,4101個当日出荷2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用種別下部ストレートアズワン品番2-8099-03
トラップボトル F19917シリーズ
Bel-Art Products¥69,980税込¥76,9781セット12日以内出荷トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。付属品トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本)材質本体/PP、チューブ/PVC質量(g)900容量(L)3.8チューブ接続口径(Φmm)(内径)7、(外径)9アズワン品番2-7593-12オートクレーブの可否可
SPC連結管 トラップ付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント
SIBATA(柴田科学)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。側管(球面)18/9材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 ゴム止め付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。上部(SPC)SPC-15外径(Φmm)30
SPC二連トラップ球 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
SPCトラップ球 ゴム止付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPCトラップ球 傾斜形
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス
SPC三角トラップ
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 一般蒸留用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。材質ほうけい酸ガラス
冷却トラップ卓上型
アズワン¥267,000税込¥293,7001個当日出荷使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷冷却トラップ装置UT型専用です。仕様ノズルセット(白色)、パーフロ仕様アズワン品番64-9483-31
キャスター付き台車 UT-2000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷専用の台車です。真空ポンプをセットしたままでも装置を楽に移動できます。コード192430アズワン品番65-0573-79
低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットB 500mL
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷冷却トラップ装置UT型専用です。容量(mL)500アズワン品番64-9483-26