絞り込み
ブランド
- コスモスビード(49)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
- アズワン(16)
- climbing(クライミング)(16)
- 三商(14)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ADVANTEC(2)
- 宮本理研工業(2)
- Bel-Art Products(1)
- Glassco(1)

トラップ(OA型) 1923シリーズ
コスモスビード¥45,980税込¥50,5781個24日以内出荷※透明摺合も製作致します。仕様●胴外径×高さ:70×250mm●摺合:TS45/50●枝外径:15mmアズワン品番65-6838-39
還流形ロータリー用トラップ球(下口ゴム栓用) 1775シリーズ
コスモスビード¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷から19日以内出荷※突沸した溶液をトラップし、再度試料フラスコへ戻すことができます。※他のテーパーも製作致します。
温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷から91日以内出荷-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
真空ポンプコントロールユニット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥92,980税込¥102,2781個21日以内出荷油回転ポンプの管理に。本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。コード216230アズワン品番65-0573-87
トラップモニタ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷連続使用に便利。最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。コード216400アズワン品番65-0573-86
ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷水系溶媒の捕集に。UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。仕様【蓋押え金具】付コード185890材質(フタ)SUS304対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-85
ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個22日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥83,980税込¥92,3781個31日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)150×375コード182470対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-82
ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781セット31日以内出荷酸・有機溶媒の捕集にコード217580対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-80
UT-1000・2000用アルミブロックセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ブラインを使用しないベーパートラップです。アズワン品番64-9483-32
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷冷却トラップ装置UT型専用です。容量(mL)500アズワン品番64-9483-24