絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 48(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
テープ長さ(m)
- 50
- 5(6)
- 10(12)
- 15(5)
- 16.45(12)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(3)
- 32.9(1)
- 33(5)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(4)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)

透明梱包用テープ
アズワン¥299税込¥3291巻10日以内出荷段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50アズワン品番4-4186-01
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ
アズワン¥2,426~税込¥2,669~1巻ほか翌々日出荷絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
ふしぎテープSP CRSP18W-50
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個3日以内出荷テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ厚さ(mm)0.04テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート