絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 13(22)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(23)
  • 25.4(2)
  • 38(15)
  • 48(1)
  • 50(19)
  • 100(13)
  • 300(1)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 16.45(12)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32.9(1)
  • 33(1)
  • 66(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.056(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.13(3)
  • 0.133(1)
  • 0.16(1)
  • 0.165(1)
  • 0.178(1)
  • 0.2(2)
  • 0.201(2)
  • 0.203(1)
  • 0.292(1)
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.584(1)
ブランド
  • アズワン(15)
  • NITTO(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 日本バルカー(1)
  • アラム(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
13(22)
15(5)
19
20(5)
25(23)
25.4(2)
38(15)
50(19)
100(13)
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • 屋外用ビニル粘着テープ NITTO

    屋外用ビニル粘着テープ

    NITTO
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    耐候性と電気絶縁性に優れています。
    材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
  • 低VOC粘着テープ NITTO

    低VOC粘着テープ

    NITTO
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    環境に優しいテープです。
    テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
  • ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    1,598税込1,758
    1箱(10巻)
    当日出荷
    粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
    材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
  • バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカー

    バルフロン PTFE粘着テープ

    日本バルカー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
  • マスキングテープ アズワン

    マスキングテープ

    アズワン
    3,920税込4,312
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
    材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコンテープ長さ(m)66引張強度(kg)7/in
  • PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ

    アズワン
    7,670税込8,437
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • 両面テープ フロント101 アラム

    両面テープ フロント101

    アラム
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
    使用温度範囲(℃)-10~+70テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.4
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

    アズワン
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ

    アズワン
    8,630税込9,493
    1巻
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1巻
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ

    アズワン
    12,100税込13,310
    1巻
    翌々日出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ

    アズワン
    10,672税込11,739
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ

    アズワン
    8,320税込9,152
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
  • 高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン

    高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
    材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
  • PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ アズワン

    PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ

    アズワン
    8,798税込9,678
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
  • ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワン

    ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ

    アズワン
    20,958税込23,054
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
  • ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ アズワン

    ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ

    アズワン
    17,206税込18,927
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
  • PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ アズワン

    PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ

    アズワン
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
  • ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワン

    ESDポリイミドテープ ESDシリーズ

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート