絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 5(8)
- 8(2)
- 10(19)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(23)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(22)
- 25(25)
- 25.4(2)
- 38(17)
- 48(1)
- 50(19)
- 100(13)
- 300(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(3)
- 0.06(1)
- 0.15(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 30(2)
- 50(1)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 伸和(1)
- アラム(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(19)
13(23)
15(5)
19(22)
20
25(25)
38(17)
50(19)
100(13)

シールテープ
アラム¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
ポリイミドテープ
アズワン¥3,663~税込¥4,029~1個ほか当日出荷PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.055伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ
アズワン¥4,406~税込¥4,847~1巻ほか翌々日出荷絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
ポリイミド粘着テープ
伸和¥2,598税込¥2,8581巻翌々日出荷から6日以内出荷耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
Fineポリイミド粘着テープ
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981巻3日以内出荷耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。仕様伸縮性:63%基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン引張強度(kg/10mm)5粘着力593gf/in難燃性UL510許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート