絞り込み
容量(L)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液化窒素取出装置 クライオジェット用部品 ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット用部品ジェック東理社
7,298税込8,028
1個
当日出荷
真空断熱容器 アズワン真空断熱容器アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL THERMOS(サーモス)ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mLTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300容量(L)0.3仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
液化窒素容器 シーベル ジェック東理社液化窒素容器 シーベルジェック東理社
114,980税込126,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
液体窒素容器 シーベル シーベル液体窒素容器 シーベルシーベル(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
ステンレス製デュワー瓶 THERMOS(サーモス)ステンレス製デュワー瓶THERMOS(サーモス)
12,880税込14,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
液体窒素貯蔵容器 ケニス液体窒素貯蔵容器ケニス
99,980税込109,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセット ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセットジェック東理社
103,980税込114,378
1セット
当日出荷から9日以内出荷
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15ホース長さ(m)1
透明ジュワーびん ナリカ透明ジュワーびんナリカ
36,000税込39,600
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。 透明ガラス製 台付き
材質透明ガラス
ステンレス真空断熱ウォーターバス THERMOS(サーモス)ステンレス真空断熱ウォーターバスTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造
デュワー瓶円筒型 アズワンデュワー瓶円筒型アズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250仕様液体窒素使用可
デュワーフラスコ(浅型) KGWデュワーフラスコ(浅型)KGW
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
保冷・保温ボックス 関東冷熱工業保冷・保温ボックス関東冷熱工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
デュワーフラスコ(広口) KGWデュワーフラスコ(広口)KGW
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ) ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ)ジェック東理社
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
用途液化窒素取り出し用パイプ径(Φmm)15
セルファ―容器用フレキシブルホース(標準)1.2m(フレキのみ) ジェック東理社セルファ―容器用フレキシブルホース(標準)1.2m(フレキのみ)ジェック東理社
36,398税込40,038
1本
8日以内出荷
セルファー容器用のフレキシブルホースです。フレキ長1.2mの標準品です。
用途液体窒素取り出し用その他【接続部】3/4-16UNF全長(mm)2082フレキ長(mm)1200
クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ) ジェック東理社クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ)ジェック東理社
32,900税込36,190
1本
当日出荷
クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。
用途液体窒素取り出し用。仕様全体図:外観図参照
デュワー瓶 Thermo Fisher Scientificデュワー瓶Thermo Fisher Scientific
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
ジュワー瓶 B型 三商ジュワー瓶 B型三商(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ステンレスデュワー瓶 本体のみ 三商ステンレスデュワー瓶 本体のみ三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304外筒外径(Φmm)84
サーモライン バイオケーン20 Thermo Fisher Scientificサーモライン バイオケーン20Thermo Fisher Scientific
299,800税込329,780
1個
93日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)20.5質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
ジュワーフラスコ マイサイエンスジュワーフラスコマイサイエンス
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
液体窒素容器 シーベル用部品 ジェック東理社液体窒素容器 シーベル用部品ジェック東理社
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
シーベル用交換部品です。
コア・蓋セット アズワンコア・蓋セットアズワン
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネート)
液体窒素保存容器 チャート液体窒素保存容器チャート
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
アイソフリーズPCRラック アズワンアイソフリーズPCRラックアズワン
19,107税込21,018
1箱(2個)
当日出荷
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。 ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。 0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)44×106×45使用温度範囲(℃)-20~+40
除湿装置 アイ・エイ・シー除湿装置アイ・エイ・シー
199,800税込219,780
1台
23日以内出荷
材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付) KGWデュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)KGW
189,800税込208,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
デュワーフラスコ KGWデュワーフラスコKGW
94,980税込104,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
デュワーびん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)デュワーびん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。
仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。
コルク栓 THERMOS(サーモス)コルク栓THERMOS(サーモス)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24 チャート液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24チャート
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0アズワン品番68-0450-91
残量監視装置 AMD2シリーズ 東洋測器残量監視装置 AMD2シリーズ東洋測器
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷から90日以内出荷
11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質アルミニウム、樹脂カバー付き使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下)電源AC100V(専用ACアダプタ使用)精度±0.1%R.O.分解能1/1000(電流出力に対して)
ステンレスデュワーフラスコ KGWステンレスデュワーフラスコKGW
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小さなサンプルの冷却に適しています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。
材質本体/ステンレス容量(mL)2000寸法D(Φmm)285耐熱温度(℃)本体/-200~+150寸法B(Φmm)114寸法A(Φmm)100寸法E(Φmm)305アズワン品番4-2024-11蒸発量(L/日)液体窒素:1.1
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●外径(mm):85●コード番号:696-500アズワン品番65-8687-74
デュワー瓶/液体窒素容器