純水製造装置とは水道水等から余計な物質をろ過することで取り除き、純水を製造する装置です。実験、微量物質の特定検査、水溶液の製造などで使用します。装置の方式は水道蛇口に簡単に取り付けることのできるカートリッジ式のものや使い捨てタイプ、さらに逆浸透で不純物を取り除く本格的なRO水製造装置などです。純水製造装置の選択には水質および時間あたりの純水製造能力が重要となります。純水製造装置は定期的にろ過膜の交換が必要です。汚染水を取り扱う場合は、カートリッジ交換の際の安全性を考慮する必要があり、密閉型のカートリッジ等を選択することもできます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノ

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

    オルガノ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1組
    3日以内出荷
    水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
  • 中空糸フィルター PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    中空糸フィルター PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-03
  • 活性炭カートリッジ PP-101/201型用 SIBATA(柴田科学)

    活性炭カートリッジ PP-101/201型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1ケース(1本)
    当日出荷
    ・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約7000Lです。
    適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
  • オルガノフィルター KCAカートリッジ オルガノ

    オルガノフィルター KCAカートリッジ

    オルガノ
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番820-2707質量(kg)0.4容量(L)(残留塩素除去量)100000
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    測定範囲0~99.9μS/cm
  • イオン交換樹脂 PP-201型 SIBATA(柴田科学)

    イオン交換樹脂 PP-201型

    SIBATA(柴田科学)
    107,999税込118,799
    1ケース(1本)
    3日以内出荷
    ・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。
    適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
  • 栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)

    栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    デミエースDXにセットできるハウジングです。
  • 中空糸フィルタ ADVANTEC

    中空糸フィルタ

    ADVANTEC
    12,799税込14,079
    1本
    翌日出荷
    品番メーカー:RF000220品名中空糸フィルタ(0.04μm)
  • カートリッジ純水器 I-40 ナリカ

    カートリッジ純水器 I-40

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1個
    5日以内出荷
    種別カートリッジのみ
  • ハンドシャワー スパイラルホース付 SIBATA(柴田科学)

    ハンドシャワー スパイラルホース付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。
    質量(kg)0.2高さH(mm)180奥行D(mm)180幅W(mm)240
  • イオン交換式純水装置 環境テクノス

    イオン交換式純水装置

    環境テクノス(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
    質量(kg)約12採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。通水量(L/h)20~100樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
  • 栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)

    栗田 クリボンバー用予備樹脂筒

    栗田工業(kurita)
    73,980税込81,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
  • デミエースDS型用ホースセット 栗田工業(kurita)

    デミエースDS型用ホースセット

    栗田工業(kurita)
    7,998税込8,798
    1セット
    10日以内出荷
    仕様デミエースDS用TGK品番252-63-76-32トラスコ品番458-4520セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個質量(g)100
  • 超純水製造装置YF-TOP-10用カートリッジ MMK SCIENTIFIC

    超純水製造装置YF-TOP-10用カートリッジ

    MMK SCIENTIFIC
    5,898税込6,488
    1本
    47日以内出荷
    消耗品の交換は工具レス・お客様ご自身で行えます。消耗品入れ替え電源を入れるだけで自動的にフラッシングが開始されます。特別な操作は必要ありません。導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。
    用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など
  • 超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10 MMK SCIENTIFIC

    超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10

    MMK SCIENTIFIC
    589,800税込648,780
    1個
    47日以内出荷
    用途に応じてRO水と超純水の両方を採水可能。器具洗浄から分析用途まで、幅広いラボ作業に対応します。高純度イオン交換カートリッジにより、最大18.2MΩ・cmの超純水を生成。JIS K0557 A4グレード相当の水質で、研究や精密洗浄用途に適しています。最大2L/分の高速採水に対応。ボタン操作で連続採水が可能で、作業効率を大幅に向上させます。装置内部に12Lタンクを内蔵。安定した純水供給を実現し、必要なときにすぐ採水できます。RO水および超純水の水質をリアルタイム表示。現在の水質状態を確認しながら安心して使用できます。定期的にRO膜を自動洗浄することで、膜およびフィルターの性能維持と寿命延長に貢献します。工具不要で本体パネルを開閉でき、フィルター交換やメンテナンスも簡単。日常管理の手間を軽減します。研究室・分析用途・器具洗浄などのラボ作業を想定して設計された純水システム。国内研究環境で使いやすい構成と操作性を備えています。超純水装置に関する専門知識を持つ認定技術者の監修のもと設計・構成を検討。研究室や開発現場でも安心して導入できる仕様です。導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。
    用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など仕様自動フラッシング機能・ツールレスメンテナンス設計・リアルタイム水質モニター付属品PP前処理フィルター2本、高性能活性炭フィルター1本、ハウジング、RO逆浸透膜1本、高純度純水カートリッジ2本、水道接続備品一式、取扱説明書電源(V)AC100 50/60HZタンク容量(L)12本体質量(kg)25速度採水:最大2L/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×510×450水質最大18.2MΩ・cm(JIS K0557 A4グレード相当)採水水質RO水/超純水供給水質水道水
  • カートリッジ式純水器 オルガノ

    カートリッジ式純水器

    オルガノ
    70,980税込78,078特価
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
    質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
  • カートリッジ純水器 I-40 ナリカ

    カートリッジ純水器 I-40

    ナリカ
    103,000税込113,300
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
    付属品水質計、水道接続ホース1本質量(kg)5.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×268抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物2採水量(L)純水採水量:約400
  • カートリッジ純水器 I-20 ナリカ

    カートリッジ純水器 I-20

    ナリカ
    89,000税込97,900
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
    付属品水質計、水道接続ホース1本質量(kg)3.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×228抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物1採水量(L)純水採水量:約190
  • フッ素樹脂 蒸留器 フロンケミカル

    フッ素樹脂 蒸留器

    フロンケミカル
    53,980税込59,378
    1個
    60日以内出荷
    PFAボトルとPTFEのブロックを組み合わせた簡単な蒸留器です。 一方のボトルを加熱させ、一方のボトルを冷却させる事で蒸留可能です。
    用途加熱冷却用、蒸留用材質PFA/PTFE質量(g)700
  • ピュアポート(小型純水製造装置) SIBATA(柴田科学)

    ピュアポート(小型純水製造装置)

    SIBATA(柴田科学)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    ・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
    採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター電源AC100V 0.2A 50/60Hz
  • 採水チューブホルダー ADVANTEC

    採水チューブホルダー

    ADVANTEC
    4,999税込5,499
    1個
    5日以内出荷
  • カートリッジ純水器 I-20 ナリカ

    カートリッジ純水器 I-20

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷
    種別カートリッジのみ
  • 純水製造装置用 架台 AS-22 ヤマト科学

    純水製造装置用 架台 AS-22

    ヤマト科学
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。

超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります

純水製造装置