絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- オルガノ(4)
- ナリカ(4)
- 栗田工業(kurita)(2)
- ADVANTEC(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- ヤマト科学(1)
- フロンケミカル(1)
- 環境テクノス(1)

中空糸フィルター PP-101/201型用
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781ケース(1本)当日出荷・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-03
活性炭カートリッジ PP-101/201型用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081ケース(1本)当日出荷・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。 ・東京都の水道水での計測で約7000Lです。適合本体ピュアポートPP-101、PP-201交換目安約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月アズワン品番1-4018-02
イオン交換樹脂 PP-201型
SIBATA(柴田科学)¥107,999税込¥118,7991ケース(1本)3日以内出荷・小型純水製造装置PP-201用の交換用カートリッジです。 ・交換の目安は、埼玉県の水道水での計測で約800L程度です。適合本体ピュアポートPP-201交換目安約190L通水もしくはCLEANランプが緑色にならないアズワン品番1-4018-04
ハンドシャワー スパイラルホース付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。質量(kg)0.2高さH(mm)180奥行D(mm)180幅W(mm)240
ピュアポート(小型純水製造装置)
SIBATA(柴田科学)¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1電源AC100V 0.2A 50/60Hz採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター